水栓柱・パンとは、柱状の水道設備と水受けのことです。ステンレスや樹脂などさまざまな素材でできた水栓柱・パンは、庭への水道増設の際に便利なアイテム。ペット用のシャワーがついた水栓柱などライフスタイルに合わせて庭をカスタマイズすることができます。水栓柱は寒冷地での利用の際には水抜き機構をもつ不凍水栓タイプが良いでしょう。また木製の化粧カバーや陶器製のパンなどデザイン性の高いタイプもあり、インテリアとしてもおすすめです。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ

    流し台 ステンレス製 小型

    モノタロウ(60件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)約6.0槽内寸法(mm)438×400×220棚板高さ(mm)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780ホース寸法(mm)810ホース口径(mm)30(内径)槽下から棚板までの高さ(mm)約400
  • 流し台 ステンレス製 モノタロウ

    流し台 ステンレス製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    ステンレス製流し台です。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)6槽内寸法(mm)527×357×150棚板高さ(mm)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690槽下から棚板までの高さ(mm)425
  • 水栓柱 ミカゲ モノタロウ

    水栓柱 ミカゲ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
    用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
  • 流し台 ステンレス製 バックガード付 モノタロウ

    流し台 ステンレス製 バックガード付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)10槽内寸法(mm)500×400×155棚板高さ(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740槽下から棚板までの高さ(mm)425
  • 流し台 ステンレス製 低床タイプ モノタロウ

    流し台 ステンレス製 低床タイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)4槽内寸法(mm)527×357×150ホース内径(Φmm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340ホース長さ(cm)60
  • ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ

    ガーデニングパン 樹脂製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
    用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
  • 水栓柱 モノタロウ

    水栓柱

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
    用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
  • ステンレス製水栓柱支持金具 SPG(サヌキ)

    ステンレス製水栓柱支持金具

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)28仕上ヘアライン
  • 水栓柱パン(ミカゲ) カクダイ

    水栓柱パン(ミカゲ)

    カクダイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PP
  • 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ

    研ぎ出し流し ミカゲ

    タキロンシーアイ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
    用途屋外のガーデニング、洗車などに材質レジンコンクリートセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
  • 水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機

    水栓柱(補助蛇口仕様)

    東栄管機(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 カクダイ

    水栓柱

    カクダイ(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
  • 水栓柱(ミカゲ) カクダイ

    水栓柱(ミカゲ)

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン
  • ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
    材質ステンレスアズワン品番64-5156-72
  • 水栓柱 右給水 ミヤコ

    水栓柱 右給水

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
    材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
  • 水栓柱 左給水 ミヤコ

    水栓柱 左給水

    ミヤコ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
    材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
  • 水栓柱(下給水) ミヤコ

    水栓柱(下給水)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 配管は下給水の塩ビ管です。
    材質HIPVC
  • ステンレス水栓柱 カクダイ

    ステンレス水栓柱

    カクダイ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン
  • 水栓柱パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
    材質PP
  • 移動水栓柱 ウェールズ カクダイ

    移動水栓柱 ウェールズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
    材質陶器、黄銅アズワン品番64-6511-31
  • ステンレス混合栓柱 カクダイ

    ステンレス混合栓柱

    カクダイ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • 立水栓(吐水回転ワンタッチ型) ミヤコ

    立水栓(吐水回転ワンタッチ型)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。
    材質青銅製
  • ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型  900mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型 900mm)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱(高さ900ミリ・対辺70ミリ)です。 御影石調のデザインで和のお庭に最適。
    ミカゲ付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-66
  • ステンレス水栓柱 ミヤコ

    ステンレス水栓柱

    ミヤコ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
    材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
  • PC水栓柱(下給水) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC水栓柱(下給水)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    下給水用の水栓柱
    材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管アイボリー
  • PC水栓柱 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC水栓柱

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    横給水用の水栓柱
    材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管アイボリー
  • 大型パン レトロブリックパン ニッコーエクステリア

    大型パン レトロブリックパン

    ニッコーエクステリア(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    材質塗装仕上コンクリート製質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×492×115

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

立水栓 水栓柱特集
おすすめ人気ランキング
水栓柱・パン