絞り込み
出幅(mm)
- 200(1)
- 300(1)
- 600(2)
- 700(2)
- 800(2)
- 900(2)
- 910(1)
- 1000(2)
- 1100(3)
- 1200(3)
- 1300(3)
- 1400(3)
- 1500(3)
- 1600(1)
- 1700(1)
- 1800(1)
- 1900(1)
- 2000(1)
ひさし長さ(mm)
- 1500
- 900(10)
- 1000(8)
- 1100(10)
- 1200(11)
- 1300(7)
- 1400(7)
- 1600(8)
- 1700(8)
- 1800(7)
- 1900(10)
- 2000(7)
- 2100(10)
- 2200(7)
- 2300(6)
- 2400(6)
- 2500(9)
- 2600(8)
- 2700(6)
- 2800(6)
- ひさし長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ダイケン(7)
- 日本化学産業(1)
庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
「出幅(mm)」から絞り込む
600(2)
700(2)
800(2)
900(2)
1000(2)
1100(3)
1200(3)
1300(3)
1400(3)
1500(3)

RSバイザー 20型
ダイケン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から10日以内出荷シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。材質アルミ出幅(mm)200
RSバイザー 30型
ダイケン¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷から9日以内出荷シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。材質アルミ出幅(mm)300
RSバイザー
ダイケン¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から7日以内出荷先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。材質アルミ
RSバイザー
ダイケン¥94,980~税込¥104,478~1台8日以内出荷から9日以内出荷建物のエントランスや窓まわりを雨や日差しから守るひさしです。豊富なサイズを取り揃え、住宅から店舗・公共施設まで幅広く対応します。※固定用ステー付のタイプとなります。
シンプル庇
日本化学産業¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
RSバイザー
ダイケン¥94,980~税込¥104,478~1台7日以内出荷先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。材質アルミ
RSバイザー
ダイケン¥94,980~税込¥104,478~1台7日以内出荷先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。材質アルミ
RSバイザー
ダイケン¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から9日以内出荷先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。












![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)