絞り込み
出幅(mm)
ひさし長さ(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 庇(ひさし)

500件中 481~500件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出幅(mm)」から絞り込む
  • アルミ軽量ひさし RSM(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSM(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1セットほか
    4日以内出荷
    出幅は180mmと100mmの2種類 窓や勝手口向けのコンパクトタイプのひさしです。 アルミ形材製です。 木ねじによる簡単直付け施工です。
  • アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)

    Bulls(ブルズ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セットほか
    4日以内出荷
    雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セットほか
    4日以内出荷
    出幅1000~1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1セットほか
    4日以内出荷
    ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    スリムでシンプル、スタイリッシュなデザインが目を引きます。 玄関や勝手口、テラス、 窓など取り付け場所を選びません。
    色ブラック出幅(mm)600
  • シンプル庇 日本化学産業

    シンプル庇

    日本化学産業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌日出荷
    本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
    用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
  • 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ

    アート技研工業
    ¥139,000税込¥152,900
    1セット
    16日以内出荷
    スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アーム付 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10.6~12.6全長(mm)900~1200色ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)700~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプ アート技研工業

    【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプ

    アート技研工業
    ¥43,900税込¥48,290
    1セット
    16日以内出荷
    スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アームなし 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10.6~12.6全長(mm)900~1200色ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)200~600サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV102 先端流し アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV102 先端流し アームタイプ

    アート技研工業
    ¥119,000税込¥130,900
    1セット
    11日以内出荷
    AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10全長(mm)900~3000色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)700~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ アート技研工業

    【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ

    アート技研工業
    ¥39,900税込¥43,890
    1セット
    11日以内出荷
    AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10全長(mm)900~3000色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)200~600サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルバイザー庇 ALAT350 アルミ型材ひさし 樋つき アート技研工業

    【オーダー】アルバイザー庇 ALAT350 アルミ型材ひさし 樋つき

    アート技研工業
    ¥29,690税込¥32,659
    1セット
    6日以内出荷
    さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力の庇です。 低価格を実現したシンプルな樋つき庇です。 霧雨を遮り、窓周りのワンポイントに
    用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上全長(mm)900~4000色シルバー、ステンカラー出幅(mm)350サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルバイザー庇 ALA300・ALA400 アルミ型材ひさし アート技研工業

    【オーダー】アルバイザー庇 ALA300・ALA400 アルミ型材ひさし

    アート技研工業
    ¥24,620税込¥27,082
    1セット
    6日以内出荷
    さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力の庇です。 霧雨を遮り、窓周りのワンポイントに
    用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上全長(mm)900~4000色シルバー、ステンカラー出幅(mm)300~400サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルバイザー庇 ALA180・ALA240 アルミ型材軽量ひさし アート技研工業

    【オーダー】アルバイザー庇 ALA180・ALA240 アルミ型材軽量ひさし

    アート技研工業
    ¥15,170税込¥16,687
    1セット
    6日以内出荷
    デザイン取付方法ともに最もシンプルで安価な庇(ひさし)です。
    用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上全長(mm)900~4000色シルバー、ステンカラー出幅(mm)180~240サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ALF2740-3-1 基部流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ アート技研工業

    【オーダー】ALF2740-3-1 基部流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ

    アート技研工業
    ¥56,080税込¥61,688
    1セット
    6日以内出荷
    ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 支持アーム不要 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口仕様化粧ボーダー:R.S厚さ(mm)27全長(mm)900~4000色シルバー、ステンカラー、ブラック出幅(mm)500~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ALF2740-2 先端流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】ALF2740-2 先端流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ

    アート技研工業
    ¥144,770税込¥159,247
    1セット
    6日以内出荷
    ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口仕様化粧ボーダー:RT、S厚さ(mm)27全長(mm)900~4000色シルバー、ステンカラー、ブラック出幅(mm)1300~1500サービス分類オーダー・加工
  • アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き 岩井工業所

    アプローチ920(出幅920mm)後付用キャップ付き

    岩井工業所
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット
    7日以内出荷
    出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
    材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)7.4+10kg/m出幅(mm)920
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    7日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
    材質アルミ
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    7日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
    材質アルミ
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
  • AP60 小口キャップ アルフィン(旧:共和)

    AP60 小口キャップ

    アルフィン(旧:共和)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    6日以内出荷
    色シルバー

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

庇(ひさし)