絞り込み
出幅(mm)
ひさし長さ(mm)
サービス分類
庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
「出幅(mm)」から絞り込む

【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥5,170税込¥5,6871台6日以内出荷出幅100mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF91シリーズ質量(kg/m)0.9表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥10,180税込¥11,1981台6日以内出荷出幅300mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF93シリーズ質量(kg/m)3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)300サービス分類オーダー・加工
コンバイザー シンプルスタイル
YKK AP(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット9日以内出荷窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。材質アルミ形材
【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ
アルフィン(旧:共和)¥36,060税込¥39,6661枚6日以内出荷アルフィンの代名詞「ADシリーズ」、高い信頼と豊富な多くの実績のあるAD2シリーズ!。シンプルデザイン 様々な建物に採用していただけるようシンプルでシャープなデザイン。従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。施工性を両立。「一体型の吊元レール」 アルフィンが開発した一体型吊元レールは本体パネルの固定を簡単・確実にできます。施工性・安全性を実現し、大幅なコストダウンを可能にしました。1.86倍の耐力のアルミ素材を採用 本体パネル・吊元レールにA6N01S-T5のアルミ押出形材を採用。一般普及品のA6063S-T5に比べ1.86倍の引張強さをもつ材質で安全面を確保。ひさしは頭上につくものであり、アルフィンは強度の確保が何より大切と考えています。本製品は現場組み立て製品となります。全長:100mm単位の自由設計、出幅:500mm~1000mm 1mm単位の自由設計。軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】800kgf/m2をクリア(出幅:1000mm 全長:1000mm、鉄板10kg×80枚として)材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5/端部樹脂成型全長(mm)900~4000色シルバー/ステンカラー/ブラックシリーズAD2シリーズ先端形状S(基本仕様)/Nタイプ(化粧樋なし)/Tタイプ(化粧樋付き)/Gタイプ(三方樋(大型樋))出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)35サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥9,490税込¥10,4391台6日以内出荷出幅200mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF92シリーズ質量(kg/m)1.7表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥9,800税込¥10,7801台6日以内出荷出幅250mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF925シリーズ質量(kg/m)2.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)250サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥5,790税込¥6,3691台6日以内出荷出幅150mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF915シリーズ質量(kg/m)1.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF76シリーズ(出幅400mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷出幅400mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF76シリーズ質量(kg/m)6.1表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)400材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF79シリーズ(出幅500mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷出幅500mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF79シリーズ質量(kg/m)7表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)500材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF78シリーズ(出幅450mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷出幅450mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF78シリーズ質量(kg/m)6.1表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)450材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ
アルフィン(旧:共和)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン 20mm厚の新規格パネル採用。 ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計 ボルトピッチ400mm。 本製品は現場組み立て製品となります。 先端市党はシンプルな樋無しタイプです。 軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様設計風圧力:2450N/m2、風圧想定積載試験:700kgf/m2をクリア材質本体パネル=アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)、端部樹脂成型=AES樹脂全長(mm)900~4000色シルバー/ステンカラー/ブラックタイプ薄型軽量タイプ耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜(JIS H8602 2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷出幅600mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ中型タイプシリーズAF796シリーズ質量(kg/m)8.3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)600材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルポリックひさし
アルフィン(旧:共和)¥31,980税込¥35,1781枚6日以内出荷フラット面がうつくしいスリムタイプ!アルポリック(R)/frを使用した1枚パネルのひさし。色ムラの少ない塗?面と平滑性で、大面積フラットパネルの美しさを表現します。本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げのアルポリックを本体パネルに使用した庇です。アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】381kgf/m2をクリア(出幅:600mm 全長:1400mm、鉄板10kg×32枚として)性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算)材質表面/アルミニウム、芯材/fr樹脂(本体パネルにフッ素樹脂塗装を採用)全長(mm)900~3000シリーズAP60シリーズ色(パネル)シルバーメタリック/ステンカラーメタリック/ブラック(※本体パネル以外は従来のシルバー、ステンカラー、ブラックです)出幅(mm)100~600パネル厚(mm)8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF73シリーズ(出幅350mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷出幅350mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF73シリーズ質量(kg/m)5.2表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)350材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ALF2740-1 先端流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ
アート技研工業¥10,460税込¥11,5061セット6日以内出荷ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 支持アーム不要 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大用途窓・テラス・玄関・戸口仕様化粧ボーダー:RT、S厚さ(mm)27全長(mm)900~4000色シルバー、ステンカラー、ブラック出幅(mm)500~1200サービス分類オーダー・加工
RSバイザー 20型
ダイケン¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から10日以内出荷シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。材質アルミ出幅(mm)200
RSバイザー 30型
ダイケン¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から9日以内出荷シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。材質アルミ出幅(mm)300
RSバイザー
ダイケン¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から7日以内出荷先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。材質アルミ
コンバイザー モダンスタイル
YKK AP¥9,998~税込¥10,998~1セット9日以内出荷シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様
YKK AP¥18,980~税込¥20,878~1セット9日以内出荷シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
コンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様
YKK AP¥17,980~税込¥19,778~1セット9日以内出荷シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)
Bulls(ブルズ)¥8,398~税込¥9,238~1セットほか4日以内出荷出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
【オーダー】ALF2740-3-2 基部流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ
アート技研工業¥138,150税込¥151,9651セット6日以内出荷ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大用途窓・テラス・玄関・戸口仕様化粧ボーダー:R.S厚さ(mm)27全長(mm)900~4000色シルバー、ステンカラー、ブラック出幅(mm)1100~1500サービス分類オーダー・加工
アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き
岩井工業所¥56,980~税込¥62,678~1セット7日以内出荷出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)8+11kg/m出幅(mm)1000
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥37,980~税込¥41,778~1台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能なアルミひさしです。雨音を抑えた静音設計で、施工も簡単。スタンダードで使いやすい静音タイプのひさしです。仕様アルミ形材製タイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配出幅(mm)600
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥37,980~税込¥41,778~1台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能なアルミひさしです。雨音を抑えた静音設計で、施工も簡単。スタンダードで使いやすい静音タイプのひさしです。仕様アルミ形材製タイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥69,980税込¥76,9781台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅999mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)1200出幅(mm)900
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅998mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)1100出幅(mm)900
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅997mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)1000出幅(mm)900
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅996mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)900出幅(mm)900
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅995mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)4000出幅(mm)800
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅994mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3900出幅(mm)800
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅993mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3800出幅(mm)800
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅992mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3700出幅(mm)800
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅991mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3600出幅(mm)800
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥169,800税込¥186,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅990mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3500出幅(mm)800
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥169,800税込¥186,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅989mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3400出幅(mm)800
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅988mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3300出幅(mm)800
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅987mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3200出幅(mm)800
RSバイザー 木造後付けひさし
ダイケン¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷外壁仕上げ後でも取り付け可能な、2段アンカータイプのアルミひさしです。高強度設計で、ステーなしでも出幅986mmまで対応。雨音を抑えた静音設計で、すっきりとした外観に仕上がります。仕様アルミ形材製色シルバータイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3100出幅(mm)800