庇(ひさし) :「雨よけ屋根」の検索結果
庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
「出幅(mm)」から絞り込む
100
300(2)
800(1)
900(1)
1000(1)
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地RC
建物まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。