避難ハシゴ・ロープとは、火災などの災害が発生した際に避難するために使用する避難用具。設置する場所の高さに合わせて適切な長さのものを選びます。避難ハシゴには金属製の折りたたみハシゴやワイヤーやビニロン製のロープを使用したロープ式ハシゴなどから選択が可能。避難ロープにはハシゴのようなステップがない代わりに、滑り止め防止のコブが付いているものもあります。なお、避難ロープは2階からの避難にのみ使用できるため、それ以上高さがある場合は避難ハシゴを設置することが必要です。
防災用品セール もしもの災害に備える!豊富な品揃え!3/15(日)まで 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用法表示板 折りたたみはしご ORIRO使用法表示板 折りたたみはしごORIRO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)600×300
使用法表示板 共通 ORIRO使用法表示板 共通ORIRO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
材質プラスチック寸法(mm)360×120
使用法表示板 OAはしご ORIRO使用法表示板 OAはしごORIRO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)600×300
ステップダンⅡ型 トーヨー消火器工業ステップダンⅡ型トーヨー消火器工業(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2材質(ロープ)クラレビニロン100%強さ14KN
避難用 ロープはしご ピカコーポレイション避難用 ロープはしごピカコーポレイション(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から44日以内出荷
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)踏ざん間隔(mm)330
避難用ロープはしご 高木綱業避難用ロープはしご高木綱業(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350ロープ径(Φmm)12取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)420
金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック ORIRO金属製折りたたみ式避難はしご 自在フックORIRO(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
折りたたみ式はしご用BOX ORIRO折りたたみ式はしご用BOXORIRO(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
金属製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック ORIRO金属製折りたたみ式避難はしご ナスカンフックORIRO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ型式承認番号は第19~8号
簡易水難救助ロープ まつうら工業簡易水難救助ロープまつうら工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
欠品中
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとしてロープ長さ(m)約15折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状)ロープ幅(mm)約Φ8材質(フロート)PE発泡体材質(ロープ)ポリエチレン切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
ワイヤーロープ式はしご用BOX ORIROワイヤーロープ式はしご用BOXORIRO(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
横幅(mm)470(開口434)
避難用縄梯子12mm×3m 高木綱業避難用縄梯子12mm×3m高木綱業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重(kg)150取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重150kgトラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロンステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3ロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450
避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セットORIRO(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200
オリロープ カラビナフック2階用 ORIROオリロープ カラビナフック2階用ORIRO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。 軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。
材質ポリプロピレン(収納バケツ)ライトグレー(収納バケツ)
避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セットORIRO(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご枠厚(mm)(H寸法)200適合寸法(cm)(避難口)520×600材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
避難はしご取付金具 ORIRO避難はしご取付金具ORIRO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×80×75
ロープ柵 ロープ特集
おすすめ人気ランキング
避難ハシゴ・ロープ