避難ハシゴ・ロープ :「避難用縄梯子」の検索結果
避難ハシゴ・ロープとは、火災などの災害が発生した際に避難するために使用する避難用具。設置する場所の高さに合わせて適切な長さのものを選びます。避難ハシゴには金属製の折りたたみハシゴやワイヤーやビニロン製のロープを使用したロープ式ハシゴなどから選択が可能。避難ロープにはハシゴのようなステップがない代わりに、滑り止め防止のコブが付いているものもあります。なお、避難ロープは2階からの避難にのみ使用できるため、それ以上高さがある場合は避難ハシゴを設置することが必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重150kg
トラスコ品番761-7984
材質ロープ:ビニロンステップ:木材
幅(mm)350
質量(kg)3.3
長さ(m)3
ロープ径(Φmm)12
踏ざん間隔(mm)400
ステップ踏面幅(mm)450
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350
ロープ径(Φmm)12
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)420
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご
材質アルミ、ナイロン、スチール
色ホワイト、レッド
耐荷重(kg)454
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2
材質(ロープ)クラレビニロン100%
強さ14KN
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)
フック内径(Φmm)60
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)60
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
もしもの時の避難はしご。ポリエチレンとビニロンの2つの素材で作ったキロンロープを使用。耐候性のあるビニロン、柔軟性のあるポリエチレン、耐熱性のあるワイヤー、と3種類の特性をいかしたロープです。ワイヤーを入れることで左右どちらかに荷重がかかっても、ロープが伸び過ぎないようになっているので安心です。横桟には丈夫で軽くて錆びないアルミを使用しています。
材質ロープ/Φ12mmリキロンロープ(ワイヤ芯入り)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃ポリプロピレン鉄芯入り、フック/Φ16mm鉄線
幅(cm)35
耐荷重(kg)160
フック内径(Φmm)60
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ
型式承認番号は第19~8号
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)200
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ19mm
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)130
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、すべり止め/耐衝撃性PP
質量(kg)約1.3
長さ(m)5
最大使用荷重(kg)90
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ワイヤータイプの避難はしご。
取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具
仕様国家検定合格品
ロープ径(Φmm)6
踏ざん間隔(mm)330
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)
フック内径(Φmm)280
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒
質量(kg)約17
長さ(m)8
サイズ(cm)102
最大使用荷重(kg)160
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、すべり止め/耐衝撃性PP
質量(kg)約3.2
長さ(m)15
最大使用荷重(kg)90
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、すべり止め/耐衝撃性PP
質量(kg)約1.8
長さ(m)8
最大使用荷重(kg)90
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒
質量(kg)約12
長さ(m)5
サイズ(cm)102
最大使用荷重(kg)160
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様約50cm間隔でコブ加工
材質(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)(目安)150以下
ロープ長さ(m)約6
ロープ幅(mm)Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。