ヘラ、さじ、トングとは、小さな固形物質・粉末物質・液体を扱う際に使用する用具です。ステンレス製や樹脂製のスプーン、シリコンゴム製のヘラなどがあります。トングの様に物質を挟む事で使用するはさみも多様に存在します。主に研究の現場で使用されている試験管を掴む試験管ばさみや、高温のるつぼや蓋を持ち上げるるつぼばさみ、フラスコ用・ビーカー用のトング等があります。一般的に調理に使用されており、簡単に計量が出来る計量スプーンも研究の現場では使用されています。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。
肉厚(mm)2.2
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410
幅(mm)さじ部/ 12.0
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。
EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。
重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
材質木(白樺)
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)匙部:60×20
こんなお得な商品も!
るつぼ挟み
モノタロウ
¥598
税込¥658
用途ルツボ挟み
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質(柄)硬質ポリエチレン/(ヘラ)合成ゴム
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。