絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(67)
  • 三商(67)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(44)
  • ケニス(43)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • コクゴ(22)
  • Buerkle(17)
  • ナリカ(16)
  • ハマー(15)
  • サンダイヤ(14)
  • フロン工業(12)
  • Vikan(ヴァイカン)(10)
  • オオモリ(8)
  • サンプラテック(7)
  • アラム(7)
  • 神田ゴム化学(6)
  • 野中理化器製作所(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • フロンケミカル(5)
材質
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(17)
  • シリコン(9)
  • ステンレス(120)
  • (1)
  • 樹脂(133)
  • (1)
全長(mm)
  • 10~20未満(8)
  • 40~50未満(10)
  • 60~70未満(7)
  • 80~90未満(11)
  • 100~120未満(15)
  • 120~140未満(17)
  • 140~160未満(98)
  • 160~180未満(68)
  • 180~200未満(118)
  • 200~220未満(117)
  • 220~240未満(24)
  • 240~260未満(60)
  • 260~280未満(23)
  • 280~300未満(14)
  • 300~350未満(67)
  • 350~400未満(26)
  • 400~450未満(12)
  • 450~500未満(10)
  • 500~550未満(8)
  • 600~650未満(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘラ、さじ、トングとは、小さな固形物質・粉末物質・液体を扱う際に使用する用具です。ステンレス製や樹脂製のスプーン、シリコンゴム製のヘラなどがあります。トングの様に物質を挟む事で使用するはさみも多様に存在します。主に研究の現場で使用されている試験管を掴む試験管ばさみや、高温のるつぼや蓋を持ち上げるるつぼばさみ、フラスコ用・ビーカー用のトング等があります。一般的に調理に使用されており、簡単に計量が出来る計量スプーンも研究の現場では使用されています。
491件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
匙(さじ) ステンレス製 サンダイヤ匙(さじ) ステンレス製サンダイヤ(23件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤミクロスパーテル ステンレス製サンダイヤ(25件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ミクロスパーテル(ステンレス) アズワンミクロスパーテル(ステンレス)アズワン(6件のレビュー)
178税込196
1本ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スプーン(匙) アズワンスプーン(匙)アズワン(17件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
シリコーンヘラ イイヅカシリコーンヘライイヅカ(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
薬さじ(ステンレス) ケニス薬さじ(ステンレス)ケニス(3件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
るつぼ挟み モノタロウるつぼ挟みモノタロウ(17件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
用途ルツボ挟み材質SUS201全長(mm)250
スプーン マルエム[理化学・容器]スプーンマルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
999税込1,099
1ケース(100本)ほか
当日出荷
スプーン(ヘラ付き匙) アズワンスプーン(ヘラ付き匙)アズワン(4件のレビュー)
228税込251
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)タイプヘラ付
シリコン 三角ゴムヘラ 霜鳥製作所(クイーンローズ)シリコン 三角ゴムヘラ霜鳥製作所(クイーンローズ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
匙 タイトプレートタイプ サンダイヤ匙 タイトプレートタイプサンダイヤ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
細口試薬びん30mLに対応。 皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410幅(mm)さじ部/ 12.0
両ヘラスパーテル ステンレス製 サンダイヤ両ヘラスパーテル ステンレス製サンダイヤ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。
肉厚(mm)2.2使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
計量スプーンPP レオナ計量スプーンPPレオナ(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
薬さじ(プラスチック白) アラム薬さじ(プラスチック白)アラム
89税込98
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
計量スコップ VITLAB計量スコップVITLAB
99税込109
1個(2mL)ほか
当日出荷
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
PPミクロスパーテル アズワンPPミクロスパーテルアズワン(1件のレビュー)
2,970税込3,267
1箱(100本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様EOG滅菌済
ラボラン白プラサジ(ABS樹脂) アズワンラボラン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン
941税込1,035
1袋(11本)
当日出荷
材質ABS樹脂
ゴムヘラ 神田ゴム化学ゴムヘラ神田ゴム化学(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(柄部)材質(ヘラ部)シリコーンゴム
細口瓶用薬さじ ケニス細口瓶用薬さじケニス(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
ホテイ印 ポリヘラ 寿菓工精器(ホテイ印)ホテイ印 ポリヘラ寿菓工精器(ホテイ印)(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質ナイロン
白プラサジ(ABS樹脂) アズワン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン(3件のレビュー)
94税込103
1本ほか
当日出荷
材質ABS樹脂
トングス(るつぼ挟み) サンダイヤトングス(るつぼ挟み)サンダイヤ(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ルツボ挟み
ナイロンへら カンクマナイロンへらカンクマ(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
材質ナイロン
ミクロスパーテル ケニスミクロスパーテルケニス(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質ステンレス
PTFEヘラ サンプラテックPTFEヘラサンプラテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
ラボランスプーン(匙) アズワンラボランスプーン(匙)アズワン(4件のレビュー)
1,584税込1,742
1袋(11本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
ひしゃく ステンレス TGK(東京硝子器械)ひしゃく ステンレスTGK(東京硝子器械)
1,540税込1,694
1本
当日出荷
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質SUS304
シリコンゴムヘラ 神田ゴム化学シリコンゴムヘラ神田ゴム化学(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
細口用スプーン アズワン細口用スプーンアズワン(7件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)匙部:60×20
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,298税込2,528
1箱(10袋×10本)ほか
当日出荷
静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカルフッ素樹脂コーティングスプーンフロンケミカル
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワンシリコンヘラ 一体成型タイプアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,798税込6,378
1箱(5袋×10本)
当日出荷
静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
ステンレスヘラ付匙 サンダイヤステンレスヘラ付匙サンダイヤ
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
薬さじ(プラスチック白) ケニス薬さじ(プラスチック白)ケニス
349税込384
1個
当日出荷
材質ABS樹脂全長(mm)150/165/180
木製スプーン TRUSCO木製スプーンTRUSCO
649税込714
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
材質木(白樺)
ウルトラロングヘラ イイヅカウルトラロングヘライイヅカ
31,980税込35,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
PTFEスパーテル 淀川ヒューテックPTFEスパーテル淀川ヒューテック
2,898税込3,188
1本
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、両端の形状が異なるスパーテルです。
...
ヘラ/さじ/トング