両ヘラさじハマー4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
両ヘラさじハマー4日以内出荷から7日以内出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
薬さじ ダブルエンド型ハマー4日以内出荷から5日以内出荷
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
計量スプーンハマー4日以内出荷
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)150仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造さじ幅(mm)15.6
マイクロスプーン 両さじハマー4日以内出荷
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)135仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
マイクロスプーン 片さじハマー4日以内出荷
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)130仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
マイクロスプーンハマー21日以内出荷
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)140仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造先端幅(mm)5
ヘラ付さじ 先鋭ハマー4日以内出荷
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)190仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造ヘラ幅(mm)6.9(先端幅)さじ幅(mm)9.8(最大幅)
ヘラ付さじハマー4日以内出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ステンレススプーンハマー4日以内出荷
握りやすい丸柄。さじ部はすくいやすい角度付です。
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)120仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造さじ幅(mm)22
フッ素コートステンレスさじハマー4日以内出荷
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)※フッ素コーティング全長(mm)150仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造ヘラ幅(mm)12さじ幅(mm)18.3
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255