滅菌スコップ Pスコップケニス5日以内出荷
ディスポ2重個包装のため、クリーンルームに最適です。 内側は目盛付で計量し易いです。 転倒しにくく、自立可能な平底形状です。
甘露杓ケニス当日出荷から3日以内出荷
持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
ロングひしゃくケニス当日出荷
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製採水量約1L柄長(m)1.2
木柄付ひしゃくケニス8日以内出荷
材質ステンレスSUS304、柄/木製柄長さ(mm)350
シリコンスプーンケニス(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
細口瓶用薬さじケニス(1件のレビュー)当日出荷
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255