「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
ビーカー用試験管ホルダー SS18-6ナリカ当日出荷
加熱などの実験に使えます! Φ12~18mmの試験管が6本立てられます。ホルダーごと500mLビーカーに入れることができます。
材質ステンレス寸法(mm)130×48×108適合試験管(Φmm)12~18立て数(本)6
試験管立て 木製ナリカ3日以内出荷から4日以内出荷
18mm試験管用の試験管立てです。
材質木タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き穴径(Φmm)20配列一列
比色板付き試験管立てナリカ当日出荷
背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質プラスチック穴径(Φmm)19.5仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用色乳白色
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098