「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
比色管台アズワン当日出荷
背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。
材質PMMA(アクリル)寸法(mm)330×60×185穴径(Φmm)22立て数10本アズワン品番6-293-03
試験管立台 Z型アズワン(1件のレビュー)当日出荷
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
傾斜角可変スタンドアズワン10日以内出荷
7段階の角度で傾けることができます。
傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。
傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。
斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)穴サイズ(mm)23 ×23収納本数(本)(最大)50寸法(mm)289×132×136アズワン品番2-715-01
傾斜型試験管立てアズワン当日出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098