「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
木製試験管立て エコノミーアズワン当日出荷から7日以内出荷
エコノミータイプの木製試験管立です。2個を組み合わせて収納可能です。乾燥棒付です。
木製試験管立てアズワン当日出荷から7日以内出荷
乾燥棒付きの木製試験管立です。
試験管立台 Z型アズワン(1件のレビュー)当日出荷
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
一体成型試験管立てアズワン当日出荷から翌々日出荷
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)仕様ラベル貼付エリア付耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否可
傾斜型試験管立てアズワン当日出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
遠沈管ラックアズワン(2件のレビュー)当日出荷
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)15mL/30、50mL/20サイズ(mm)170×205×55アズワン品番1-8535-01
試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255