試験管立て/ラック :「試験管立て」の検索結果
関連キーワード
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
12(1)
13(1)
15(1)
16(1)
16.5(2)
18(3)
19(3)
19.5(2)
20(5)
35(2)
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質プラスチック
穴径(Φmm)19.5
仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用
色乳白色
18mm試験管用の試験管立てです。
材質木
タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き
穴径(Φmm)20
配列一列
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
穴径(Φmm)20
適合試験管(Φmm)15・16.5・18
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。