試験管立て/ラック :「試験管立て」の検索結果
関連キーワード
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
12(4)
13(7)
15(5)
16(6)
16.5(4)
18(6)
19(4)
19.5(5)
20
24(4)
適合試験管(Φmm)をもっと見る
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
18mm試験管用の試験管立てです。
材質木
タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き
穴径(Φmm)20
配列一列
素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
穴径(Φmm)20
適合試験管(Φmm)15・16.5・18
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。