15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
13.5(2)
15(1)
17(2)
17~20(1)
17.3(1)
18(1)
19.5(2)
20(7)
25(3)
適合試験管(Φmm)17~20 立て数(本)40 材質PS 外寸法(mm)230×105×H72
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Kartell(カルテル)水中試験管立
ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
材質特殊強化PP オートクレーブの可否可能
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)水中試験管立
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kartell(カルテル)水中試験管立 PP
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ウルシヤマ金属工業試験管立(15mm用)
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウルシヤマ金属工業試験管立(18mm用)
適合試験管(Φmm)18 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,495 税込4,945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM) 仕様ラベル貼付エリア付 耐熱温度(℃)-40~+140 オートクレーブの可否
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)