絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(382)
  • 三商(200)
  • TGK(東京硝子器械)(105)
  • ケニス(102)
  • ナリカ(73)
  • ヤマナカ(40)
  • Simport(39)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • テラオカ(ANEX)(35)
  • ビーエム機器(33)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(30)
  • 三和化研工業(26)
  • コクゴ(25)
  • 河村電器産業(24)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(24)
  • サンプラテック(23)
  • 日本理化学器械(NRK)(23)
  • Kartell(カルテル)(22)
  • climbing(クライミング)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ両開クランプ 自在ムッフ付モノタロウ(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き仕様自在ムッフ付全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
スタンド 三足 スチール製 モノタロウスタンド 三足 スチール製モノタロウ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
MPホルダー マルエム[理化学・容器]MPホルダーマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
ステンレス製試験管立て 三和化研工業ステンレス製試験管立て三和化研工業(12件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
TMホルダー マルエム[理化学・容器]TMホルダーマルエム[理化学・容器](10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35
ヒンジ付角型ケース(帯電防止) アズワンヒンジ付角型ケース(帯電防止)アズワン(4件のレビュー)
2,812税込3,093
1ケース(10個)ほか
当日出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
遠沈管ラック モノタロウ遠沈管ラックモノタロウ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)立て数(本)30(15mL)、20(50mL)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
両開クランプ ケニス両開クランプケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
チップトレイ EntegrisチップトレイEntegris
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷
マイクロチューブラック ケニスマイクロチューブラックケニス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP寸法(mm)227×66×27
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
試験管立 モノタロウ試験管立モノタロウ(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS幅(mm)167高さ(mm)94穴径(Φmm)19奥行(mm)56立て数(本)6
ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]ニューサンプルホルダーマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
1,554税込1,709
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
マイクロチューブラック ケニスマイクロチューブラックケニス(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP寸法(mm)227×63×27
ボクセル(精密器具搬送・保管容器) ボクセルボクセル(精密器具搬送・保管容器)ボクセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)材質(本体)PS(ポリスチレン)
ロートスタンド ケニスロートスタンドケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス仕様ロート受:Φ55mm高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm 日東工器ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4234幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)12.5穴数160個ねじ寸法(mm)3.0~4.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
試験管立台Z型 アズワン試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
シリコンウエハー P型 (100) グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー P型 (100)グローバル・トップ・ケミカル
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZP型(導電型)グレードダミー(モニター)抵抗値≧1Ωcm方位100(面)
チューブラック アズワンチューブラックアズワン(2件のレビュー)
1,059税込1,165
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)穴数40配列4×10
4WAYフリッパー BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAYフリッパーBIO-BIK(イナ・オプティカ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能
ムッフ ケニスムッフケニス
779税込857
1個
当日出荷
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
ライトクランプ ヤマナカライトクランプヤマナカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
両開きクランプ テラオカ(ANEX)両開きクランプテラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
遠沈管立 50ml用 三商遠沈管立 50ml用三商
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から12日以内出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
オールプラスチックピンチ アズワンオールプラスチックピンチアズワン(1件のレビュー)
535税込589
1袋(10個)
当日出荷
オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
アズワン品番1-7862-01寸法(mm)59×32×18
ステンレス製試験管立 ケニスステンレス製試験管立ケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスSUS304
ウェハーシングル搬送容器 サンコー(三甲)ウェハーシングル搬送容器サンコー(三甲)(1件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
遠沈管用発泡ラック 三商遠沈管用発泡ラック三商(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
ボクセルソフト ボクセルボクセルソフトボクセル
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
簡易パックタイプのボクセル登場。 強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。 精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。 先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。 フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。 フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。 容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
...
架台/スタンド/ホルダー類