架台/スタンド/ホルダー類 :「ブイ」の検索結果

架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系 アーム寸法(mm)Φ11×211
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。
仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72 付属品壁取り付け用ネジ×2本 材質ABS樹脂 寸法(mm)400×152×146 収納本数(本)4本 アズワン品番3-847-01 穴径(mm)Φ78
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8 材質ニッケルメッキ亜鉛 全長(mm)159 適合パイプ径(Φmm)Φ19 アズワン品番3-033-01
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100 材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー 全長(mm)89 アズワン品番3-028-01
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル 適合パイプ径(Φmm)19まで アズワン品番5-3007-01
1個
16,200 税込17,820
12日以内出荷

全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178 材質ニッケルメッキリン青銅 本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127) アズワン品番3-029-01
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷