特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientific4面チューブラック
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
1セット(1個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificピペッタークランプ
テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂 寸法(mm)158×120×95 穴径(Φmm)24×50 取付寸法(mm)8~38 架数3 主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ) アズワン品番1-8134-03
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

Thermo Fisher Scientific丸型フロートラック
マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
材質PP 適合1.5mLマイクロチューブ 使用温度(℃)-70~100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4 青/緑/ピンク/黄/橙 滅菌オートクレーブ可能
1セット(5個)
14,980 税込16,478
当日出荷

1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス。片手で容易に開閉できるヒンジフタ付。フタは180°開き、取り外しも可能。サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmm アズワン品番65-4339-67
1セット(5個)
10,980 税込12,078
欠品中

同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ。サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ。サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブ。サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ
仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能 アズワン品番65-4339-94
1セット(5個)
12,829 税込14,112
6日以内出荷

1セット(5個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(50個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific標準ムッフ
クランプを直角に取り付けられます。
材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム 適合パイプ径(Φmm)8~20 アズワン品番1-7936-01
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
仕様●テーパーガラスジョイントサイズ12●カラー:パープル●耐熱温度:150℃ アズワン品番65-4342-46
1セット(10個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
1セット(10個)
9,198 税込10,118
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
1セット(10個)
8,198 税込9,018
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
仕様●テーパーガラスジョイントサイズ45●カラー:ブラウン●耐熱温度:150℃ アズワン品番65-4342-53
1セット(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

。多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
仕様●テーパーガラスジョイントサイズ24●カラー:グリーン●耐熱温度:150℃ アズワン品番65-4342-49
1セット(10個)
9,498 税込10,448
6日以内出荷

Trak Mates(R) 2Dコードチューブ96 -185℃(液体窒素気相)使用可能ラックフタはポリカーボネイト製なので優れた耐久性チューブ底部に2次元バーコード(Data Matrix 方式)が組み込んであり、多量管理も容易チューブはV底になっており、サンプルを無駄なく使用付属の6角レンチを使い、容易に特定のチューブをラックから引き抜くことや、チューブに手を触
1個(960本)
74,259 税込81,685
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Trak Mates(R) 2Dコードチューブ用キャップ。気密性を重視してデザインされたスクリューキャップ。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●温度耐性:-185℃~121℃ アズワン品番65-3804-98
1パック(500個)
26,779 税込29,457
18日以内出荷

ピペットはスタンドに掛けて保管すると使いやすく、損傷防止にもなります。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に適しています。直接ピペットを掛ける場合には、クロスバーの丸みのある側を上にしてかけて下さい。
アズワン品番65-3806-36
1個
10,719 税込11,791
18日以内出荷

カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラック。ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入り。カラーバリエーションでサンプルの識別が可能。底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。
仕様●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可 アズワン品番65-4339-89
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

1セット(5個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロチューブラック
1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
列数4×6 適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100 適合1.5/2.0mLチューブ×100 外寸法(mm)141×151×57
1セット(5個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

Thermo Fisher Scientificプレパレーションラック
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96×5色 蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificプレパレーションラック
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificピペットスタンド
フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
材質PP(ポリプロピレン) 主な適合ピペットフィンピペット
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificコルクサポート
軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。
内径(Φmm)60 外径(Φmm)110 適合フラスコ丸底200~500mL
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Thermo Fisher Scientificチェーンクランプ
仕様ロッド径×長さ(mm):Φ13×188 材質亜鉛(ニッケルメッキ) 締付範囲(mm)Φ35~170 アズワン品番6-413-11
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Thermo Fisher ScientificCastaloy ムッフ付クランプ
角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。
材質亜鉛合金(ニッケルメッキ) 付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー) 長さ(mm)(調節可能幅)13 タイプフラット 規格ASTEM E784、B86規格適合 角度調整範囲360° ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19 アズワン品番6-404-11
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Thermo Fisher Scientific延長温度計クランプ
軽量クランプで、6.4~13mmまでのガラス管、もしくは温度計を最大18cmまで離して固定できます。
アズワン品番6-414-01 材質亜鉛(ニッケルメッキ) ロッド径(Φmm)11
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2Dチューブに予めキャップ(Dura Seal)が装填されている為、キャップを取り付ける手間が不要。Dura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持。ラックタイプ。未滅菌。※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P & T.P.E●温度耐性:-180℃~121℃ アズワン品番65-3804-46
1個(960本)
98,659 税込108,525
18日以内出荷