架台/スタンド/ホルダー類 :「dsp-100」の検索結果

架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質の単結晶GaN基板
仕様●直径:100 ± 0.2mm●厚さ:4.5 ± 0.5μm●GaN面方位:A軸に対して、C面(0001) 0.2±0.1°オフ●GaN面オリフラ:(1-100) 0±0.2°。長さ 30± 1mm●タイプ:N型(ノンドープ)"●抵抗率(300K):< 0.5Ω・cm●キャリア濃度:≦2×10~17 cm‐3●移動度:>300cm2/V-s●基板構造:サファイア上にGaN( ~4.5μm uGaN/ ~25 nm uGaN buffer / 650 ±25μm sapphire)●転移密度:5×10~8cm-2以下●研磨: SSP(前面エピ研磨)●使用可能面積: >90% (エッジ及びマクロ欠陥を除く)●梱包形態:クリーンルームで包装。シングルケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-80
1枚
129,800 税込142,780
8日以内出荷