架台/スタンド/ホルダー類 :「レーザー刻印」の検索結果

架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 3×3 2個
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。 -86℃までの凍結保存。 レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します オートクレーブ可能(121℃、20 min)。 サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。 薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。 異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用 高さ(mm)89 材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可能 121℃ 20分 仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き 本数9本用
1箱
3,798 税込4,178
6日以内出荷