架台/スタンド/ホルダー類 :「1.5ml」の検索結果
架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
質量(g)約73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33
適合チューブ1.5mLチューブ/20本
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
保存時は小さく縮めて少スペースで保存ができ、作業時は大きく広げて効率的に作業できます。透明なロック式のカバー付で、安全に持ち運ぶことができます。ウェルの中心にくぼみが付いており、コニカルチューブを安定して保管できます。クライオチューブの片手開閉が可能。温度範囲:-80~+120℃
収納数1.5/2.0mL×64
外寸法(mm)拡大時:310×128×33.5、縮小時:133×133×53(カバー装着時)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
実験台の上やウォーターバスの中でも使用でき、クライオチューブも収容可能。オートクレーブ可。
収納数1.5/2.0mL×18本
色白
使用温度(℃)-80~+121
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×133×40
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン
形状丸型
色白
使用温度(℃)-70~+100
適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16
材質ポリプロピレン
形状角型
色白
使用温度(℃)-70~+100
適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。