PP製立柱試験管立てコクゴ6日以内出荷
底に水切りをよくするために溝を刻んであります。軽量で運搬、整理に便利です。
PP製立柱試験管立てコクゴ17日以内出荷
小さなスペースで多数の試験管を整理できます。柱に逆さに立て、水切用としても使用できます。
水中試験管立て<ポリプロピレン>コクゴ4日以内出荷から5日以内出荷
素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
比色板付試験管台コクゴ5日以内出荷
乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
穴径(Φmm)20適合試験管(Φmm)15・16.5・18
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255