架台/スタンド/ホルダー類 :「1.5ml」の検索結果
架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP
寸法(mm)227×66×27
冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。
材質発泡PE
架数5
適合1.5mLマイクロチューブ
寸法(Φmm)75
1組(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×55
質量(g)約85
滅菌オートクレーブ可
架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP
寸法(mm)227×63×27
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)173×50×90
滅菌オートクレーブ可能
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP
寸法(mm)100×95×50
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP
寸法(mm)100×95×50
色紫
容量(mL)50
滅菌オートクレーブ可
架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。
材質アルミニウム
架数1.5/2.0mL×1
大きさ21×21×30mm
1個(1個)
¥9,798
税込¥10,778
14日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。