架台/スタンド/ホルダー類 :「架台」の検索結果
関連キーワード
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)50×300×30
材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)
セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個
寸法(mm)1000×1000
シャフト径(Φmm)13
アズワン品番1-7217-01
架台600mm×140mm
1個
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。