架台/スタンド/ホルダー類 :「精密部品保管搬送ケース」の検索結果
架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質ABS樹脂
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。
突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
外寸(mm)150×100×25
アズワン品番0-2590-05
有効内寸法(mm)112×62×18
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。