さらに商品を絞り込む
  • アズワン
  • 三和化研工業(6)
  • 三商(5)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ケニス(3)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • ウルシヤマ金属工業(2)
  • ナリカ(2)
  • サンダイヤ(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

架台/スタンド/ホルダー類 :「sus 管」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン積み重ね遠沈管ラック 50mL用アズワン(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
500mL遠沈管用ラック アズワン500mL遠沈管用ラックアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304寸法(mm)317×111×150開口寸法(mm)97×97収納数3アズワン品番4-4054-01
積み重ねられる遠沈管ラック アズワン積み重ねられる遠沈管ラックアズワン
11,400税込12,540
1個
翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
試験管立台Z型 アズワン試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。<br />材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,690税込6,259
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
傾斜型試験管立て アズワン傾斜型試験管立てアズワン
2,540税込2,794
1個
当日出荷
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
試験管立台 Z型 アズワン試験管立台 Z型アズワン(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
試験管立Z型 刻印入り アズワン試験管立Z型 刻印入りアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から翌々日出荷
検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
5mlチューブ用ラック アズワン5mlチューブ用ラックアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304)適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブオートクレーブの可否
ディスポカップラック アズワンディスポカップラックアズワン
7,590税込8,349
1個
当日出荷
積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)収納数10個
ピペットラック アズワンピペットラックアズワン
11,800税込12,980
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質ステンレス(SUS304)適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04外寸法(mm)130×300×300
ディッシュラック アズワンディッシュラックアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
マイクロピペットスタンド アズワンマイクロピペットスタンドアズワン
14,200税込15,620
1個
当日出荷
ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304)仕様ツインアクション寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
スリムシャーレラック アズワンスリムシャーレラックアズワン
5,690税込6,259
1個
当日出荷
インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
傾斜角可変スタンド アズワン傾斜角可変スタンドアズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)立て数(本)15寸法(mm)262×139×136穴寸法(Φmm)32.8×32.8アズワン品番2-715-02
逆さ置き対応シャーレラック アズワン逆さ置き対応シャーレラックアズワン
8,590税込9,449
1個
当日出荷
シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。
材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(Φmm)シャーレ:90寸法(mm)145×100×157シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合)アズワン品番2-4217-01
傾斜角可変スタンド アズワン傾斜角可変スタンドアズワン
9,990税込10,989
1台
10日以内出荷
7段階の角度で傾けることができます。 傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。 傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。 斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)穴サイズ(mm)23 ×23収納本数(本)(最大)50寸法(mm)289×132×136アズワン品番2-715-01
メスシリンダーラック アズワンメスシリンダーラックアズワン
28,200税込31,020
1個
当日出荷
煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)スリット幅(mm)10・22
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら