架台/スタンド/ホルダー類 :「ガラス 棒」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
792 税込871
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm)12 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine枠棒 SUS304製
外径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304)
1本
1,010 税込1,111
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質アルミダイキャスト 仕様トンボネジ付き TGK品番0437-55-07-07 質量(g)120
1個
1,099 税込1,209
3日以内出荷

1組
8,712 税込9,583
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●支持棒:ニッケルメッキ支持棒
1組
9,702 税込10,672
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
9,504 税込10,454
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
8,712 税込9,583
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)GDMムッフ アルミ合金
支柱に対し枠棒を直角に取付けられます。
材質アルミ合金 仕様摘要8~18Φmm TGK品番0437-55-07-03
1個
2,376 税込2,614
3日以内出荷

試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm)19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)C型ムッフ スチール製
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質スチール TGK品番561-55-17-52 摘要外径13Φmm
1個
699 税込769
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)C型ムッフ SUS304製
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質SUS304 TGK品番561-55-17-53 摘要外径13Φmm
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷

ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1個
6,158 税込6,774
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)三つ足スタンド 支柱付
焼付塗装(ステン支柱付)です。
材質亜鉛合金 仕様支柱付 シャフト径(Φmm)12 台座形状三ツ足
1個
3,390 税込3,729
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)片面式ユニットスタンド
設置スペース、用途に応じて大小どのようにでも組み立てることができます。また組立に特別に技術はいりません。増設移設もできます。
TGK品番0437-55-06-01 セット内容構成品枠棒Φ13×9009本、ステンレス斜め補強棒×2本、ステンレス製型ムッフ×22個、ベース×2個(ハマートン焼付塗装済) 型式#9090
1組
69,900 税込76,890
33日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineカットリング
寸法C(mm)10 材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上
1本
1,980 税込2,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,366 税込1,503
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
1個
117,400 税込129,140
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700 TGK品番561-54-73-11 質量(kg)1.7 高さ(mm)700 種類 シャフト径(Φmm)10 ねじ径M10 台座寸法(mm)125×175 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
34,500 税込37,950
5日以内出荷

錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状H形
1個
42,700 税込46,970
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine組立式架台
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
1組
86,724 税込95,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラー角ムッフ
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12 サイズΦ13mm枠棒用
1個
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000 TGK品番561-54-73-13 質量(kg)4.0 高さ(mm)1000 種類 シャフト径(Φmm)13 ねじ径1/2インチ 台座寸法(mm)200×260 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
55,900 税込61,490
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)システムスタンド
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
1セット
84,500 税込92,950
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineカットリング 内径Φ80
内径A(Φmm)80 寸法B(mm)195 寸法C(mm)10 材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上 本体質量(g)220
1本
2,178 税込2,396
3日以内出荷

支持棒の寸法(mm)9Φ×600 仕様水平調整用ツマミ付き TGK品番350-55-19-01 高さ(mm)600 種類 シャフト径(Φmm)9 台座形状H形
1個
15,048 税込16,553
3日以内出荷

1個
2,396 税込2,636
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine カットリング
仕様鉄丸棒加工、ニッケルメッキ仕上げ
1個
3,366 税込3,703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

支持棒の寸法(mm)15Φ×1200 仕様水平調整用ツマミ付き TGK品番350-55-19-04 高さ(mm)1200 種類特大 シャフト径(Φmm)15 台座形状H形
1個
34,650 税込38,115
3日以内出荷

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700 TGK品番561-54-73-12 質量(kg)2.3 高さ(mm)700 種類 シャフト径(Φmm)10 ねじ径M10 台座寸法(mm)150×210 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
41,700 税込45,870
5日以内出荷