架台/スタンド/ホルダー類 :「耐薬品」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)
TGK品番405-51-51-11
高さ(mm)620
ベース寸法(mm)327×191×10
掛数(本)2
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
TGK品番405-51-41-05
溝長(mm)18
下径(Φmm)約30
上径(Φmm)約36
全高(mm)620
溝幅(mm)9
掛数(個)2
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20
仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)
TGK品番561-50-06-01
型式ねじ止め式
品番C×-20
全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13
仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)
TGK品番561-54-73-08
型式T-13A
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13
配列4×3
間隔(mm)4
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質スチール
TGK品番561-55-17-52
摘要外径13Φmm
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20
仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)
TGK品番561-54-73-07
型式T-20A
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥9,190
税込¥10,109
3日以内出荷
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質SUS304
TGK品番561-55-17-53
摘要外径13Φmm
1個
¥1,390
税込¥1,529
3日以内出荷
PP製であるため、耐薬品性に優れ、またオートクレーブにもかけられます。
8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。
表裏両面使用可能です。
滅菌品(1枚包装):ガンマ線滅菌済で1枚包装です。
無滅菌(20枚包装):チャック付袋に入っています。
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)約50mL、裏側/約100
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。