架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,802件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドセット クランプ固定式 ヤマナカスタンドセット クランプ固定式ヤマナカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
小型のセンサーなどを固定できます。
材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)寸法(mm)95×95×20締付範囲(mm)Φ2~28アズワン品番3-9544-01
PEフローター アズワンPEフローターアズワン
3,698税込4,068
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ウォーターバスでの使用に適しています。取り外し可能な持ち運び用ハンドル付きです。
用途オートクレーブ不可
試験管立(18mm用) ウルシヤマ金属工業試験管立(18mm用)ウルシヤマ金属工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
適合試験管(Φmm)18材質ステンレス(SUS304)
フラスコ台 ナリカフラスコ台ナリカ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
同心円状の階段リブで丸底フラスコを安定した状態で保持します。 50mL~10Lまでのフラスコに使用できます。
材質PP寸法(mm)Φ170×50
Z型試験管立 TGK(東京硝子器械)Z型試験管立TGK(東京硝子器械)
891税込980
1個
3日以内出荷
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13配列4×3間隔(mm)4
ウェハートレー用スプリング フロロウエアー/インテグリスウェハートレー用スプリングフロロウエアー/インテグリス
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
ウェハーを固定できます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)型番H22-102-0815アズワン品番9-3059-03
バッグクランプ アズワンバッグクランプアズワン
7,880税込8,668
1袋(10個)ほか
当日出荷
ポリ袋などの密封に適しています。
材質ナイロン
ムッフ アズワンムッフアズワン
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
単結晶基板 アズワン単結晶基板アズワン
14,900税込16,390
1枚ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5研磨内容片面鏡面材質(基板)CaF2
チューブラック アズワンチューブラックアズワン
891税込980
1個
当日出荷
組み立て簡単
メスシリンダースタンド アズワンメスシリンダースタンドアズワン
15,600税込17,160
1個
翌々日出荷
効率良く乾燥・収納することができます。メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。
ろうと台 ナリカろうと台ナリカ
1,100税込1,210
1個
7日以内出荷
ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。
材質透明プラスチック仕様適合ビーカー:200~500mL、適合ろうと:口径45~90mm(目安)寸法(mm)123×60×42穴径(Φmm)30
ろうと台 ナリカろうと台ナリカ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様2個がけ
ムッフ ヤマナカムッフヤマナカ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
ピペッタークランプ Thermo Fisher ScientificピペッタークランプThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1個
当日出荷
テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
マイクロピペットスタンド ケニスマイクロピペットスタンドケニス
11,980税込13,178
1個
予約販売
エッペンドルフピペット(リファレンスR )対応の回転式マイクロピペットスタンドです。 回転式で使い易く、どの方向からでも作業ができるので便利です。
材質アクリル寸法(mm)Φ180×260下穴径(Φmm)16.5架数6(回転式)主な適合ピペットエッペンドルフピペット(リファレンス)上部穴径(Φmm)33.2
プラスチック試験管立 宮原計量器プラスチック試験管立宮原計量器
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
水はけ・乾燥度を良くするように独自の工夫がされています。
材質PP適合試験管(Φmm)18
MPホルダー PH-12/16/20用 外箱 マルエム[理化学・容器]MPホルダー PH-12/16/20用 外箱マルエム[理化学・容器]
939税込1,033
1個
当日出荷
寸法(mm)170×105×65
フラスコ立 三和化研工業フラスコ立三和化研工業
999税込1,099
1個
当日出荷
大小各種の丸底フラスコを1台で支持できます。
材質スチール(コーティング)内径(Φmm)140/95
締付金具 ヤマナカ締付金具ヤマナカ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
ボールジョイントクランプ ケニスボールジョイントクランプケニス
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス器具のボールジョイント(球面)同士を止める際に使用します。
材質SUS304
スリムシャーレラック アズワンスリムシャーレラックアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
スライド立 サンダイヤスライド立サンダイヤ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種別20枚用材質ステンレス寸法(mm)82×150×22松吉医科器械コード10-2620-00
ボトルスタンド サンプラテックボトルスタンドサンプラテック
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
試薬ビンの収納がひな段式なので、薬品の種類が一目でわかり、取り出しも安全です。全面がクリアーブルーの塩化ビニール製で、耐薬品性に優れています。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)305×275×280
ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)ステンレス製アングルムッフテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用
Wクランプ ヤマナカWクランプヤマナカ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
ディッパー フロロウエアー/インテグリスディッパーフロロウエアー/インテグリス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。 脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷
大型スタンド アズワン大型スタンドアズワン
41,600税込45,760
1個
当日出荷
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
マイクロピペットスタンド アズワンマイクロピペットスタンドアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
材質PMMA(アクリル)主な適合ピペットニチペット
ピペットケース アズワンピペットケースアズワン
10,890税込11,979
1個
10日以内出荷
洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)150×173×460アズワン品番3-197-01
サンプルケース マルエム[理化学・容器]サンプルケースマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質発泡スチロール
フラスコホルダー アズワンフラスコホルダーアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
ケックジョイントクリップ ケックケックジョイントクリップケック
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
スチール製ですので150℃の高温にも耐えます。 ニッケルメッキで被覆されているので耐薬品性・防錆性に優れています。
材質スチール
エレクトラック(PAT.P) マルエム[理化学・容器]エレクトラック(PAT.P)マルエム[理化学・容器]
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
組み立て式で収納に場所をとりません。プレートの交換で他のサイズにも使用できます。(※平底にはプレートを1枚、丸底には2枚使用して下さい。)
材質ステンレス(SUS304)本体サイズ(mm)244×129×106
フリーアームスタンド用クランプヘッド TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用クランプヘッドTGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
仕様締付範囲3~55mmTGK品番561-54-73-04品名クランプヘッドアーム長さ(mm)約40
Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)Fine ウォーターバス用クランプTGK(東京硝子器械)
6,158税込6,774
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
ロート台 塩ビ製 2ケ掛 TGK(東京硝子器械)ロート台 塩ビ製 2ケ掛TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)TGK品番405-51-41-05溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
アンワイヤー試験管立て TGK(東京硝子器械)アンワイヤー試験管立てTGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
アンワイヤーハーフ試験管立 TGK(東京硝子器械)アンワイヤーハーフ試験管立TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から48日以内出荷
架台/スタンド/ホルダー類