架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,802件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイス・ラック SSIアイス・ラックSSI
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
材質アルミニウム
コルクサポート Thermo Fisher ScientificコルクサポートThermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。
内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
回転式ムッフ付クランプ ケニス回転式ムッフ付クランプケニス
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
一方開クランプ ケニス一方開クランプケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
予約販売
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆締付範囲(mm)0~45
フレキシブルスタンド ケニスフレキシブルスタンドケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
ユニットスタンド ヤマナカユニットスタンドヤマナカ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
ケミバンド アラムケミバンドアラム
939税込1,033
1組(10個)
当日出荷
ガラス器具の本体とキャップを連結してキャップの紛失を防ぎます。 シリコンゴム製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。 やわらかく、伸長率も高く扱いやすいバンドです。
材質シリコンゴム
保管用ボックス ミライアル保管用ボックスミライアル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質セミプラスト(R)T(PBT)
ディッシュラック アズワンディッシュラックアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
ディスポカップラック アズワンディスポカップラックアズワン
7,860税込8,646
1個
当日出荷
積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)収納数10個
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
ジョイントクランプ アズワンジョイントクランプアズワン
1,139税込1,253
1個
当日出荷
標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング耐熱温度(℃)280
平台スタンド(ステンレスシャフト) アズワン平台スタンド(ステンレスシャフト)アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
台座形状平形
ワイヤードライボード アズワンワイヤードライボードアズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷から翌々日出荷
フラスコホルダー アズワンフラスコホルダーアズワン
5,247税込5,772
1個
翌々日出荷
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。 名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
ロート台 サンプラテックロート台サンプラテック
4,298税込4,728
1台
当日出荷
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36型番1136掛数(個)2
ステンレス製平台スタンド セット品 テラオカ(ANEX)ステンレス製平台スタンド セット品テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
Cムッフ C-13 テラオカ(ANEX)Cムッフ C-13テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305質量(g)76
半導体ウエハ搬送容器SS サンコー(三甲)半導体ウエハ搬送容器SSサンコー(三甲)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマータイプ枚葉タイプ
角型キャリヤーmASK アズワン角型キャリヤーmASKアズワン
32,200税込35,420
1個
当日出荷から翌々日出荷
Kシリーズ用ハンドル アズワンKシリーズ用ハンドルアズワン
7,620税込8,382
1個
当日出荷
ワンハンドで、ホールド・持ち運びができます。
材質PTFE(PFA)アズワン品番7-177-25
ウェハーキャリヤーKM アズワンウェハーキャリヤーKMアズワン
2,910税込3,201
1個
当日出荷
材質セミプラスト(R)P(PP)寸法(mm)125.5×142.24×114.3収納数25枚アズワン品番7-177-07適合ウェハー寸法(Φmm)100
ウェハーキャリアKM アズワンウェハーキャリアKMアズワン
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
収納数25枚
フラスコレシーブ アズワンフラスコレシーブアズワン
779税込857
1個
当日出荷
容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。
適合25mL~3L
万能フラスコ台 アズワン万能フラスコ台アズワン
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)適合5mL~10L寸法(Φmm)150耐熱温度(℃)115アズワン品番6-503-01
クランプ VWRクランプVWR
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
自在型スタンド アズワン自在型スタンドアズワン
54,945税込60,440
1個
当日出荷
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
U型スタンド アズワンU型スタンドアズワン
18,600税込20,460
1個
当日出荷
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)付属品ムッフ1個質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
サンプル管ケース アズワンサンプル管ケースアズワン
18,216税込20,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボトルスタンド マルエム[理化学・容器]ボトルスタンドマルエム[理化学・容器]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)330×150×90
フラスコホルダー SP sciencewareフラスコホルダーSP scienceware
7,009税込7,710
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
マルチポジショナブルステージ SJ-SUS アズワンマルチポジショナブルステージ SJ-SUSアズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷
水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
ピペットラック SP sciencewareピペットラックSP scienceware
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きです。
用途50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ(121℃)可能寸法(mm)213×114×222本体寸法(mm)213×114×222適合径(Φmm)6.5~16アズワン品番1-6983-01
フィルムフレームシッパー(8インチウェハー用) フロロウエアー/インテグリスフィルムフレームシッパー(8インチウェハー用)フロロウエアー/インテグリス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ダイシングフレーム付きのウェハーを確実・効果的に運搬および保管できます。 洗浄により繰り返し使用が可能で、コスト削減と廃棄物低減に貢献します。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)225×288×309アズワン品番1-8206-01収納枚数(枚)25適合ウェハー寸法(Φmm)200(8インチ)
ノンワイヤラック SP sciencewareノンワイヤラックSP scienceware
3,604税込3,964
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポロプロピレン)仕様オートクレーブ可能サイズ(mm)128×105×72
マイティラック アズワンマイティラックアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能立て数(本)50
エレクトラック用交換プレート マルエム[理化学・容器]エレクトラック用交換プレートマルエム[理化学・容器]
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)フリーアーム専用H型スタンドTGK(東京硝子器械)
5,390税込5,929
1個
当日出荷
TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
架台/スタンド/ホルダー類