架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,804件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷
ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。 両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。 5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。
仕様●材質:ラック・パーツ:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):[フタなし] 67×232×27、[フタ付き] 69×232×54●穴寸法(mm):[表]Φ12、[裏]Φ7●穴の深さmm:[表] 19、[裏] 15●使用温度:-80~121℃●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-64
洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ MSAファクトリー洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズMSAファクトリー
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷から43日以内出荷
オールテフロン製品なので、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
単結晶基板 アズワン単結晶基板アズワン
12,900税込14,190
1枚
翌々日出荷
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2インチ×0.43mm精度方位:(0001)±0.5°材質(基板)サファイア基板アズワン品番3-4953-17方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付研磨片面鏡面
チップケース アズワンチップケースアズワン
12,100税込13,310
1個
翌々日出荷
取手を前へ引くだけで容易に中のチップの取り出しが可能です。上下に何段にも自由に積み重ねが可能です。
材質PVC寸法(mm)155×250×120引出し内寸法(mm)125×240×110アズワン品番3-214-11
卓上試薬瓶ホルダー 4型 サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー 4型サンプラテック
5,498税込6,048
1個
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6121材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ4型高さ(mm)80奥行(mm)200内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
卓上試薬瓶ホルダー 2型 サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー 2型サンプラテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に。トラスコ品番557-6105材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ2型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
フラスコ台・コルク製 FRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコ台・コルク製 FRシリーズ日本理化学器械(NRK)
899税込989
1個
10日以内出荷
仕様●適合フラスコ:25 ~ 100mL●外径 mm:60mm●材質:コルク●コード番号:3370-0060アズワン品番65-8687-35
フラスコ台・コルク製 FRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコ台・コルク製 FRシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ 日本理化学器械(NRK)ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
仕様●使用SJ:18型●バネ式●コード番号:515-0018●※写真とは異なりますアズワン品番65-8670-44
3インチ シリコンウエハー P型(100) グローバル・トップ・ケミカル3インチ シリコンウエハー P型(100)グローバル・トップ・ケミカル
68,980税込75,878
1箱(25枚)
8日以内出荷
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途装置テスト用、ダミー(モニター用)仕様パーティクル:0.3μm≦20、導電型:P型、製造:CZサイズ3インチ直径(Φmm)76±0.5厚さ(μm)380±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1Ωcm方位面:100
フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。
仕様●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:シリコンゴム●コード番号:3367-110アズワン品番65-8687-34
フラスコ台・コルク製 FRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコ台・コルク製 FRシリーズ日本理化学器械(NRK)
999税込1,099
1個
13日以内出荷
仕様●適合フラスコ:100 ~ 500mL●外径 mm:75mm●材質:コルク●コード番号:3370-0075アズワン品番65-8687-36
遠心管ラック 50mlx4本/15mlx8本 99018シリーズ TPP遠心管ラック 50mlx4本/15mlx8本 99018シリーズTPP
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):196.0×86.0×68.0mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃アズワン品番65-3799-35
4-way Flipper Rack, interlocked, Fluorescent Assorted BMSC0200532シリーズ ビーエム機器4-way Flipper Rack, interlocked, Fluorescent Assorted BMSC0200532シリーズビーエム機器
8,898税込9,788
1パック(5個)
4日以内出荷
4-Way インターロック フリッパーラック収容本数:0.5mlチューブx32本1.5ml/2.0mlチューブx32本5ml/15mlチューブx12本50mlチューブx4本さまざまなチューブに使用可能超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:171x91x54mmアズワン品番65-3822-40
マイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入 Thermo Fisher Scientificマイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入Thermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1セット(5個)
予約販売
1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス片手で容易に開閉できるヒンジフタ付フタは180°開き、取り外しも可能サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmmアズワン品番65-4339-67
Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入Thermo Fisher Scientific
12,829税込14,112
1セット(5個)
6日以内出荷
同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブサイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブサイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブサイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ
仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-94
チューブラック(PP) 5930シリーズ Thermo Scientific Nalgeneチューブラック(PP) 5930シリーズThermo Scientific Nalgene
10,919税込12,011
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI持ち運びに便利なハンドル付き上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易オートクレーブ不可
Fisherbrand 80ウェルチューブラック Thermo Fisher ScientificFisherbrand 80ウェルチューブラックThermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1セット(5個)
翌々日出荷から8日以内出荷
丸型ルーバー LP 90シリーズ 河村電器産業丸型ルーバー LP 90シリーズ河村電器産業
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様材質:ポリエチレン樹脂
グローバルムッフ アズワングローバルムッフアズワン
429税込472
1個
当日出荷
Φ13パイプを3方向に組むための固定金具です。
4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン4インチシリコンウェハ 研究用アズワン
40,700税込44,770
1箱(1枚)ほか
当日出荷から62日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン3インチシリコンウェハ 研究用アズワン
28,700税込31,570
1箱(1枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン2インチシリコンウェハ 研究用アズワン
32,800税込36,080
1箱(1枚)ほか
当日出荷から59日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズ WATSONホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズWATSON
9,798税込10,778
1箱(12個)
当日出荷
マット紙タイプのフリーボックス光触媒コーティングされているので霜が付きにくくなっています箱の底に各ウェルの座標番号が表示されています
仕様入数:12個 サイズ(mm):133×92×32アズワン品番62-0892-31
エアシャフトクランパー(中荷重) イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(中荷重)イマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
当日出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番350-9000RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスタンド motte B型 ナリカコンパクトスタンド motte B型ナリカ
11,000税込12,100
1個
9日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構場所を取らずに収納できる省スペース設計ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個支持環(内径約70mm中環)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-N アズワン単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-Nアズワン
99,900税込109,890
1個
6日以内出荷
ウェハートレーSCC H-22シリーズ アズワンウェハートレーSCC H-22シリーズアズワン
5,160税込5,676
1セット
当日出荷
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個
フラスコアンカー XS アズワンフラスコアンカー XSアズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約225外径×内径×高さH(mm)約Φ67×Φ31×21
ムッフ BHシリーズ アズワンムッフ BHシリーズアズワン
859税込945
1セット
当日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
材質アルミニウム合金適用支柱径(mm)最大Φ13
シングルウェハーケースSCC アズワンシングルウェハーケースSCCアズワン
19,700税込21,670
1個
10日以内出荷
テープシールで気密性を確保します。
材質本体・フタ/セミプラスト(R)PC(PC)、フック・ヒンジ/セミプラスト(R)PP(PP)、リテーナー/PEサイズ(mm)377×377×41アズワン品番2-4995-01-77径(mm)(ウェハー)300(12")
チップトレイSCC クリップ ナチュラル 2個入 アズワンチップトレイSCC クリップ ナチュラル 2個入アズワン
1,110税込1,221
1袋(2個)
10日以内出荷
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
材質PPナチュラル耐熱温度(℃)70アズワン品番2-306-13-77
フィルムフレームシッパーSCC E400用 アズワンフィルムフレームシッパーSCC E400用アズワン
22,700税込24,970
1個
当日出荷
ダイシングフレーム付きのウェハーを運搬・保管できます。 洗浄により繰り返し使用が可能です。
その他(適合リング)プラスチックリング・メタルリング材質PP収納数25枚
ウェハートレー スプリング 38.1mm 1.5″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 38.1mm 1.5″ 用フロロウエアー/インテグリス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5443-03適合ウェハー寸法(Φmm)38.1(1.5")
ウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用フロロウエアー/インテグリス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5441-03適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
単結晶基板 Ge基板 ノンドープ 片面鏡面 クリスタルベース単結晶基板 Ge基板 ノンドープ 片面鏡面クリスタルベース
9,598税込10,558
1枚ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
サイズ10×10×0.5mmタイプノンドープ研磨内容片面鏡面方位(100)
単結晶基板 天然マイカ基板 V-4グレード クリスタルベース単結晶基板 天然マイカ基板 V-4グレードクリスタルベース
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
天然白雲母です。 成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
グレードV-4グレード研磨内容劈開
8インチ シリコンウェハー(熱酸化膜加工 1,000A) グローバル・トップ・ケミカル8インチ シリコンウェハー(熱酸化膜加工 1,000A)グローバル・トップ・ケミカル
179,800税込197,780
1箱(25枚)
10日以内出荷
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途装置テスト用仕様熱酸化膜:1,000ű10%サイズ8インチ直径(Φmm)200±0.2タイプ導電型:P型厚さ(μm)725±25仕上Vノッチ、両面成膜抵抗≧1Ω・cm方位100(面)
スタンド用カメラ雲台 ナリカスタンド用カメラ雲台ナリカ
4,800税込5,280
1個
7日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
全長(mm)約230支柱(mm)Φ8三脚取付ねじU1/4直径(Φmm)カメラ台:33最大積載量(kg)1
自在はさみ GF-1 ナリカ自在はさみ GF-1ナリカ
6,800税込7,480
1個
3日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。大きなサイズもしっかりはさめる最大幅60mm。つり棒要らずのマルチフック搭載。
全長(mm)310支柱(mm)Φ8
架台/スタンド/ホルダー類