架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,802件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスクリップ アズワンステンレスクリップアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)最大開き(mm)【クリップ】23
スタンド アズワンスタンドアズワン
5,490税込6,039
1個
7日以内出荷
ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
遠沈管用折リタタミラック アズワン遠沈管用折リタタミラックアズワン
6,798税込7,478
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)255×137×72折たたみ時の高さ(mm)21チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
フラットシャーレホルダー アズワンフラットシャーレホルダーアズワン
4,390税込4,829
1個
当日出荷から翌々日出荷
トレー1枚にΦ90×20mmシャーレを5枚置く事ができます。
材質スチール・クロムメッキ
三足スタンド(ステンレスシャフト) アズワン三足スタンド(ステンレスシャフト)アズワン(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
台座形状三ツ足
フローター アズワンフローターアズワン
2,430税込2,673
1袋(10枚)ほか
当日出荷
ウォーターバスでのインキュベーションに最適です。遠沈管を恒温水槽に浮かせて使用することができます。各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
材質発泡PE(ポリエチレン)仕様遠沈管用寸法(mm)100×70×7
ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用 SIBATA(柴田科学)ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用SIBATA(柴田科学)
649税込714
1個ほか
3日以内出荷
・金属製のボールジョイント用のクランプです。 ・適合するジョイント 12/1~12/5となります。 ・材質は本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)です。
分注器スタンド 回転式 SIBATA(柴田科学)分注器スタンド 回転式SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
分注器 デジフィット (AU.AUP.AUP+、A.B.C、BII.CII)、ガラスデジフィット用の回転式スタンドです。
仕様6本掛、デジフィット(AU、AUP、AUP+、マクロピペット、ガラスデジフィット用材質ABS
鉄製スタンド ヤガミ鉄製スタンドヤガミ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
用途実験器具の保持に
回転分液ロート台 サンプラテック回転分液ロート台サンプラテック
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高さの調節が可能です。
材質(受皿)PVC(塩ビ)
横型分液ロート台 サンプラテック横型分液ロート台サンプラテック
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高さの調節が可能です。
材質(受皿)PVC(塩ビ)
ビューレット台スタンダード サンプラテックビューレット台スタンダードサンプラテック
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなビューレットです。コック部分はPMP樹脂製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
掛数(本)2本
セパラクランプ用交換ゴム テラオカ(ANEX)セパラクランプ用交換ゴムテラオカ(ANEX)
519税込571
1組(2個)
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れたネオプレンゴムを使用しています。
材質ゴムトラスコ品番413-9194質量(g)34アズワン品番65-1229-92
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55 テラオカ(ANEX)フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
ステンレス製Cムッフ C-13SUS テラオカ(ANEX)ステンレス製Cムッフ C-13SUSテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質ステンレス(SUS304)適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313質量(g)57
ステンレス製角ムッフ T-20A テラオカ(ANEX)ステンレス製角ムッフ T-20Aテラオカ(ANEX)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
材質ステンレス(SUS304)適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321質量(g)409
ステンレスシステムスタンド SUS-900 テラオカ(ANEX)ステンレスシステムスタンド SUS-900テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番413-9666幅(mm)900質量(kg)11.7サイズ高さ(mm)1000奥行(mm)437
支持棒 アズワン支持棒アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
寸法(Φ×mm)12.8×450アズワン品番1-5470-03
鉄製スタンド ヤガミ鉄製スタンドヤガミ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。支柱径(Φmm)12質量(kg)4.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
回転式マルチチューブラック アズワン回転式マルチチューブラックアズワン
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
39,400税込43,340
1個
当日出荷
材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個寸法(mm)1000×1000シャフト径(Φmm)13アズワン品番1-7217-01架台600mm×140mm
クロスムッフ アズワンクロスムッフアズワン(2件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
ハンドルH アズワンハンドルHアズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェハーキャリヤーK アズワンウェハーキャリヤーKアズワン
19,500税込21,450
1個
当日出荷
ウェハーキャリヤーKm アズワンウェハーキャリヤーKmアズワン
41,000税込45,100
1個
翌々日出荷
材質セミプラスト(R)A(PFA)収納数25枚
ライトクランプ アズワンライトクランプアズワン(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
ユニバーサルクランプ アズワンユニバーサルクランプアズワン
5,643税込6,207
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質高張力亜鉛合金ダイカスト
万能ムッフ VWR万能ムッフVWR
16,200税込17,820
1個
翌々日出荷
2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル適合パイプ径(Φmm)19までアズワン品番5-3007-01
自在ムッフ アズワン自在ムッフアズワン(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番6-772-01
連結台 アズワン連結台アズワン
16,400税込18,040
1組(2台)ほか
当日出荷から7日以内出荷
連結具 アズワン連結具アズワン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
111,000税込122,100
1個
当日出荷から10日以内出荷
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
73,900税込81,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)ベース寸法(mm)50×300×30
フリーヘッド自在型スタンド アズワンフリーヘッド自在型スタンドアズワン
63,360税込69,696
1個
当日出荷
●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
ピペットスタンド Socorex(ソコレックス)ピペットスタンドSocorex(ソコレックス)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質ポリアミド掛数(本)7
クランプテーブル アズワンクランプテーブルアズワン
10,600税込11,660
1個
当日出荷
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレス(SUS304)仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm寸法(mm)トレー:257×177アズワン品番1-6034-01
フッ素樹脂たこ糸 アズワンフッ素樹脂たこ糸アズワン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
ケミカルバンド アズワンケミカルバンドアズワン
3,336税込3,670
1ケース(50枚)
当日出荷
材質天然ゴム肉厚(mm)1
アンワイヤー試験管立 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アンワイヤー試験管立Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。
材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
架台/スタンド/ホルダー類