架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,801件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシステムスタンド 三商ステンレスシステムスタンド三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
材質SUS304タイプシングルタイプ
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
ダークブルー上径(Φmm)19入数10
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
ライトブルー上径(Φmm)19入数10
両開クランプ SH型 赤 三商両開クランプ SH型 赤三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
クランク型両開クランプ SH型 三商クランク型両開クランプ SH型三商
8,498税込9,348
1個
予約販売
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。回しやすいトンボねじ仕様になっています。
使用径(Φmm)5~50材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工サイズ寸法A(mm)140寸法D(Φmm)10寸法B(mm)70寸法C(mm)115
両開ムッフ付クランプ SH型 三商両開ムッフ付クランプ SH型三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。角度調整360°
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
両開クランプ SH型 三商両開クランプ SH型三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
ステンバンド式クランプ 三商ステンバンド式クランプ三商
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
SUS304製、内側がフェルト貼りになっています。
材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ10×165
ステンレス製角ムッフ 爪付 三商ステンレス製角ムッフ 爪付三商
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
ご好評のステンレス製角ムッフの爪付タイプです。
締付範囲(Φmm)10~18
ステンレス製角ムッフ 特大 三商ステンレス製角ムッフ 特大三商
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
適合パイプ径(Φmm)10~20仕様蝶ねじタイプ
ステンレス製角ムッフ 三商ステンレス製角ムッフ三商
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
適合パイプ径(Φmm)6~13仕様蝶ねじタイプ
ステンレス製アングルムッフ 三商ステンレス製アングルムッフ三商
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
ステンレス製Cムッフ 三商ステンレス製Cムッフ三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
適合サイズΦ13mmパイプ
クロスジョイントクランプ SH型 三商クロスジョイントクランプ SH型三商
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
通常のダイキャスト製品と比べ比重が小さく軽量です。
適合Φ13mm用材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
ナショナルムッフ Bタイプ 三商ナショナルムッフ Bタイプ三商
439税込483
1個
4日以内出荷
枠棒を三方向に90℃に固定します。
材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄適合Φ13mm用
フリーアームスタンド専用 三商フリーアームスタンド専用三商
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
種別H型スタンド材質鋳鉄
フリーアームスタンド用 三商フリーアームスタンド用三商
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
フリークランプ 三商フリークランプ三商
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
アームに専用フレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
棒径(Φmm)12
ボールジョイントクランプ 三商ボールジョイントクランプ三商
439税込483
1個
7日以内出荷
材質SUS304
クロスジョイントクランプ 三商クロスジョイントクランプ三商
719税込791
1個
6日以内出荷
種別Φ13mm用
ナショナルムッフ Aタイプ 三商ナショナルムッフ Aタイプ三商
439税込483
1個
予約販売
枠棒を三方向に90℃に固定します。
材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄種別Φ13mm用
合金特大ムッフ 三商合金特大ムッフ三商
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
使用径(Φmm)10~24
N型ムッフ ツメ付 三商N型ムッフ ツメ付三商
939税込1,033
1個
4日以内出荷
使用径(Φmm)9.5~16
V型ムッフ 三商V型ムッフ三商
519税込571
1個
4日以内出荷
使用径(Φmm)9.5~18
S型ムッフ 三商S型ムッフ三商
779税込857
1個
4日以内出荷
使用径(Φmm)8~16
両開クランプ 三商両開クランプ三商
999税込1,099
1個
予約販売
合金、ビニール被覆。
L型クランプ 三商L型クランプ三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
使用径(Φmm)5~55全長(mm)250柄径×長さ(mm)Φ9×145
吊り下げ金具 三商吊り下げ金具三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
全長(mm)125取付寸法(mm)ムッフ部:Φ6~13フック径(mm)11
マルチムッフ 三商マルチムッフ三商
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
非常に小さく出っ張りのない形状。六角レンチで固定できます。
穴径(Φmm)Φ10×1・Φ13×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×22
カットリング 三商カットリング三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
棒径(Φmm)9
締付架台 三商締付架台三商
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)13
丸型台座 SH型 三商丸型台座 SH型三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
台座形状丸形付属品ねじ3個材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全高(mm)35適合パイプ径(Φmm)13直径(mm)65
ステンレス三ツ足スタンド 三商ステンレス三ツ足スタンド三商
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
馬蹄型スタンド 超特大 三商馬蹄型スタンド 超特大三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)12サイズ超特大寸法(A×B)(mm)220×420支柱サイズ(mm)Φ16×1000
ビューレットスタンド 三商ビューレットスタンド三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
質量(kg)約1.35台座寸法(mm)W200×D300×H32.5支柱サイズ(mm)Φ9×600
ステンレス平台 三商ステンレス平台三商
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)600材質SUS304質量(kg)1.5支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20
平角スタンド 三商平角スタンド三商
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
台座形状平形
三ツ足スタンド 三商三ツ足スタンド三商
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
台座形状三ツ足
MVケース 三商MVケース三商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
AS樹脂製、 紙仕切付き積み重ねが出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×106×63(蓋含む)
架台/スタンド/ホルダー類