架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,801件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュート 日本理化学器械(NRK)キュート日本理化学器械(NRK)
3,698税込4,068
1組(5個)
3日以内出荷から8日以内出荷
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性が抜群のフッ素コートケミカルバンドです。 ガラス器具の洗浄-滅菌-乾燥全ての行程を通して繰り返し使用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE
台座 H型 SIBATA(柴田科学)台座 H型SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
支柱(045020-)直径12mm用です。
材質鋳鉄寸法(mm)220×180質量(kg)3.0台座形状H形
フッ素樹脂 回転式試験管立 フロンケミカルフッ素樹脂 回転式試験管立フロンケミカル
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
オールフッ素樹脂製 下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません 取り外しができるので洗浄も簡単に行えます
用途実験用材質PFA/PTFE高さ(mm)170質量(g)80
空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用 A&D空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用A&D
899税込989
1個
翌々日出荷
10/20/200µL用空ボックス(ロックなし)
トラスコ品番856-2764適合本体PA-10/PA-20/PA-200/MPB-200-8/MPA-10/MPA-20/MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
35mmディッシュホルダー サンプラテック35mmディッシュホルダーサンプラテック
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
振り子の要領で液面が揺れにくい!揺らしたくない液体培地ディッシュに最適です。ステンレス製で、オートクレーブ減菌が可能です。 つかみにくい積み重ねしにくい、こぼしやすい、そんな培養ディッシュをサンプラテック独自の専用ホルダーが、スムーズに移動、スマートに保管を可能にしました。 スタッキング数の目安:最大9枚、推奨4~5枚。高く積載するほど上層部のディッシュ「岡持ち高架」が薄れます。
材質SUS適合外径(Φmm)(ディッシュフタ)39~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×152呼称35-DH
DNホルダー マルエム[理化学・容器]DNホルダーマルエム[理化学・容器]
1,398税込1,538
1ケース(96本)
7日以内出荷
材質PCタイプ96本立適合チューブ外径(Φmm)8A×B×C(mm)127.5×85.5×34アズワン品番61-0152-61
ピペットスタンド Socorex(ソコレックス)ピペットスタンドSocorex(ソコレックス)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
型番320.34アズワン品番1-2340-21
ピペットスタンド Socorex(ソコレックス)ピペットスタンドSocorex(ソコレックス)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
掛数6本
ウエハーキャリア ミライアルウエハーキャリアミライアル
14,880税込16,368
1個
翌々日出荷
材質セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)
伸縮スタンド IKA伸縮スタンドIKA
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
バルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)バルブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
63日以内出荷
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質PP(ポリプロピレン)
高純度シリコンウェハー アズワン高純度シリコンウェハーアズワン
109,800税込120,780
1箱(25個)
5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
製造方法CZ法
クランプ 交換用キャップ アズワンクランプ 交換用キャップアズワン
659税込725
1箱(3個)
当日出荷
耐熱用樹脂キャップ
材質塩化ビニール耐熱温度(℃)100
片開クランプ 固定ムッフ付 アズワン片開クランプ 固定ムッフ付アズワン
2,640税込2,904
1個
当日出荷
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-774-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
クランプ アズワンクランプアズワン
15,600税込17,160
1個
当日出荷
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー仕様固定ムッフ付き全長(mm)133締付範囲(mm)~77アズワン品番6-406-11取付可能ロッド径(Φmm)~19
ユニバーサルクランプ アズワンユニバーサルクランプアズワン
22,980税込25,278
1個
48日以内出荷
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー全長(mm)178角度調整範囲360°締付範囲(mm)~69アズワン品番6-405-11取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm
斜め補強棒 アズワン斜め補強棒アズワン
6,790税込7,469
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
チェーンクランプ Thermo Fisher ScientificチェーンクランプThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
仕様ロッド径×長さ(mm):Φ13×188材質亜鉛(ニッケルメッキ)締付範囲(mm)Φ35~170アズワン品番6-413-11
三ツ足スタンド アズワン三ツ足スタンドアズワン
2,970税込3,267
1個
予約販売
台座形状三ツ足
カラー両開きクランプ アズワンカラー両開きクランプアズワン
2,633税込2,896
1個
当日出荷
色が変わる保冷ラック SSI色が変わる保冷ラックSSI
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質PP(ポリプロピレン)立て数(本)24寸法(mm)146×105×70適合チューブマイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)アズワン品番2-4970-01保冷時間(時間)3.5以上(4℃以下)
逆さ置き対応シャーレラック アズワン逆さ置き対応シャーレラックアズワン
8,590税込9,449
1個
当日出荷
シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。
材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(Φmm)シャーレ:90寸法(mm)145×100×157シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合)アズワン品番2-4217-01
シャーレカバーラック アズワンシャーレカバーラックアズワン
2,090税込2,299
1個
当日出荷
シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60寸法(mm)100×100×150アズワン品番2-4214-01
オールステンレス平台スタンド アズワンオールステンレス平台スタンドアズワン
30,690税込33,759
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
台座形状平形
オールステンレスH型スタンド アズワンオールステンレスH型スタンドアズワン
38,600税込42,460
1個
当日出荷から8日以内出荷
台座形状H形
ステンレス平型 アズワンステンレス平型アズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
ステンレスマルチムッフ アズワンステンレスマルチムッフアズワン
3,140税込3,454
1個
7日以内出荷
凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)仕様HOLDER寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
連結台 アズワン連結台アズワン
11,900税込13,090
1個
7日以内出荷
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13
マイクロピペットスタンド アズワンマイクロピペットスタンドアズワン
14,600税込16,060
1個
当日出荷
ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304)仕様ツインアクション寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
ビーカー掛け アズワンビーカー掛けアズワン
39,600税込43,560
1個
当日出荷から33日以内出荷
タイプ片面
ヒータースタンド アズワンヒータースタンドアズワン
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
傾斜角可変スタンド アズワン傾斜角可変スタンドアズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)立て数(本)15寸法(mm)262×139×136穴寸法(Φmm)32.8×32.8アズワン品番2-715-02
ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製 SIBATA(柴田科学)ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1箱(5個)
3日以内出荷から33日以内出荷
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
分注器スタンド 固定式 SIBATA(柴田科学)分注器スタンド 固定式SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
固定式容量固定式のマイクロピペットです。同一容量を繰り返し分注するときに適します。5μL~1000μLの容量範囲で11種類あります。
仕様5本掛、デジフィット(AU、AUP、AUP+、マクロピペット、ガラスデジフィット用材質アクリルアズワン品番64-8272-81
ユニバーサルクランプ SIGNET(シグネット)ユニバーサルクランプSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。 丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
アクリルスタンド A&DアクリルスタンドA&D
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
PA/MPAシリーズ用アクリルスタンド。2本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2790RoHS指令(10物質対応)対応
管ビン立て(ステンレス) 三和化研工業管ビン立て(ステンレス)三和化研工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)257奥行(mm)144
ステンレス製平台スタンド 台のみ 中 テラオカ(ANEX)ステンレス製平台スタンド 台のみ 中テラオカ(ANEX)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-4574材質SUS304質量(kg)2.45
架台/スタンド/ホルダー類