架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,805件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX)ステンレス製H型スタンド セット品テラオカ(ANEX)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボトルホルダー アズワンボトルホルダーアズワン
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷
必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。 地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番1-5923-01材質発泡PE(ポリエチレン)穴径(Φmm)内径Φ80mm、深さ60mm適合ボトル口径(Φmm)500mlボトル×16本
万能ロート架 アズワン万能ロート架アズワン
969税込1,066
1個
当日出荷
アズワン品番6-500-01寸法(mm)Φ34×4t
ナイロン被覆アジャストロート架 アズワンナイロン被覆アジャストロート架アズワン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm本体寸法(mm)Φ150×153~263アズワン品番5-5705-01
分液ロート受け PP 1個用 #970 Kartell(カルテル)分液ロート受け PP 1個用 #970Kartell(カルテル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用TGK品番198-19-73-21材質PP内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
8インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー8インチコインロール シリコンウエハーSSウエハー
23,980税込26,378
1箱
10日以内出荷
コインロール梱包の8インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーその他記載なき事項不問サイズ8インチタイプP/N不問厚さ(μm)725±25形態梱包:コインロール(間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納)抵抗値不問直径(mm)200±0.5
マイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプ Polylabマイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプPolylab
949税込1,044
1個
翌々日出荷
2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。
材質PP寸法(mm)108×265×47立て数(本)1.5mL×100アズワン品番4-5874-01
ゴム風船 FANシリーズ 100個入 アズワンゴム風船 FANシリーズ 100個入アズワン
1,840税込2,024
1パック(100個)
翌々日出荷
ゴム風船です。
材質天然ゴムホワイト寸法(inch)10アズワン品番3-3318-21
マグナスタンド 1個 FG-SSMAGシリーズ FastGeneマグナスタンド 1個 FG-SSMAGシリーズFastGene
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン2インチシリコンウェハ 研究用アズワン
29,800税込32,780
1箱(1枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
3インチ シリコンウエハー P型(100) グローバル・トップ・ケミカル3インチ シリコンウエハー P型(100)グローバル・トップ・ケミカル
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途装置テスト用、ダミー(モニター用)仕様パーティクル、その他:不問、導電型:P型、製造:CZサイズ3インチ直径(Φmm)76±0.5厚さ(μm)380±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1Ωcm方位面:100
木製 試験管立て SITATEシリーズ 関谷理化木製 試験管立て SITATEシリーズ関谷理化
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
リカシツ オリジナルの国産木製試験管立てです!
コンパクトスタンド motte A型 ナリカコンパクトスタンド motte A型ナリカ
9,500税込10,450
1個
3日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構場所を取らずに収納できる省スペース設計ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
マイクロチューブラック ナリカマイクロチューブラックナリカ
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
オートクレーブ可能なマイクロチューブラック。
材質ポリプロピレン寸法(mm)225×65×27収納数80本(1.5/2.0mLチューブ)
木製 試験管立て SiTATEシリーズ リカシツ木製 試験管立て SiTATEシリーズリカシツ
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷
外径40Φまで胴長40mm以上の試験管に適した、リカシツ オリジナルの木製試験管です!
タイプ穴40Φ×4本立穴径(Φmm)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×65×82穴数4個アズワン品番64-5225-32胴長さ(mm)40(台座上から首上まで)
フレキシブルスタンド(クランプ回転式) ケニスフレキシブルスタンド(クランプ回転式)ケニス
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
スタンド 可調式 アズワンスタンド 可調式アズワン
10,700税込11,770
1個
当日出荷
支柱は分解でき、3段階の高さ調節が可能です。 収納に便利です。
材質ベース/鋳鉄、ポール/SUS304質量(kg)3.6支柱の高さ(mm)295/590/885台座寸法(mm)365×240支柱径(Φmm)16アズワン品番4-4860-01
バイアルラック シンチレーションバイアル用 Polylabバイアルラック シンチレーションバイアル用Polylab
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シンチレーションバイアル用のラックです。
材質PP
シリコンウエハー 8インチ P型 (100) グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 8インチ P型 (100)グローバル・トップ・ケミカル
139,400税込153,340
1箱(25枚)
8日以内出荷
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様(パーティクル)0.2μm≦30、(製造)CZP型(導電型)サイズ8インチ直径(Φmm)200±0.5グレードダミー(モニター)厚さ(μm)725±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ抵抗値≧1Ωcm方位100(面)
シリコンウエハー 6インチ P型 (100) グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 6インチ P型 (100)グローバル・トップ・ケミカル
109,800税込120,780
1箱(25枚)
予約販売
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様(パーティクル)0.3μm≦20、(製造)CZP型(導電型)サイズ6インチ直径(Φmm)150±0.5グレードダミー(モニター)厚さ(μm)625±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1Ωcm方位100(面)
シリコンウエハー 4インチ P型 (100) グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 4インチ P型 (100)グローバル・トップ・ケミカル
89,980税込98,978
1箱(25枚)
当日出荷
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様(パーティクル)0.3μm≦50、(製造)CZP型(導電型)サイズ4インチ直径(Φmm)100±0.5グレードダミー(モニター)厚さ(μm)525±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1Ωcm方位100(面)
NMRチューブラック ケニスNMRチューブラックケニス
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ロート台 新光化成ロート台新光化成
2,498税込2,748
1台
10日以内出荷
耐薬品性に優れています。組立式。
掛数(個)2個用
ピペット台 三商ピペット台三商
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピペットが6本掛けられます。
種別6本掛け寸法(mm)200×120×50
ステンレスクロスムッフ 三商ステンレスクロスムッフ三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
ジョイントクリップ スチール製 三商ジョイントクリップ スチール製三商
669税込736
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質スチール製(ニッケルメッキ)
アングル用ムッフ 三商アングル用ムッフ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
締付金具 C型 三商締付金具 C型三商
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
チェーンクランプ 三商チェーンクランプ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
ステンレスNMRチューブラック 三商ステンレスNMRチューブラック三商
5,798税込6,378
1個
当日出荷
5Φチューブを20本、10Φチューブを24本同時に立てられます。保管、運搬、乾燥用に。
寸法(mm)136×93×176H
ディスポカップ&ビーカーラック TRUSCOディスポカップ&ビーカーラックTRUSCO
3,198税込3,518
1台
9日以内出荷
材質ステンレス(電解研磨)
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ省栄製作所
449税込494特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13
B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所B型自在クランプ AHシリーズ省栄製作所
269税込296特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ 省栄製作所サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ省栄製作所
239税込263特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
チップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズ アズワンチップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズアズワン
13,464税込14,810
1個
当日出荷から13日以内出荷
加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。
ウエハキャリア用ハンドル CHシリーズ 大日商事ウエハキャリア用ハンドル CHシリーズ大日商事
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
頂部2本のバーを上下より2~3本の指先でつまみ、力を加えて押せば両脚が開きます。両脚端のバーをキャリアの溝にはめればハンドルは装着されます。
材質PFA
スタンドセット クランプ固定式 ヤマナカスタンドセット クランプ固定式ヤマナカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
小型のセンサーなどを固定できます。
材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)寸法(mm)95×95×20締付範囲(mm)Φ2~28アズワン品番3-9544-01
PEフローター アズワンPEフローターアズワン
3,698税込4,068
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ウォーターバスでの使用に適しています。取り外し可能な持ち運び用ハンドル付きです。
用途オートクレーブ不可
架台/スタンド/ホルダー類