架台/スタンド/ホルダー類 :「ステンレス ビーカー」の検索結果
架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
加熱などの実験に使えます! Φ12~18mmの試験管が6本立てられます。ホルダーごと500mLビーカーに入れることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)130×48×108
適合試験管(Φmm)12~18
立て数(本)6
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス
仕様ロート受:Φ55mm
高さ(mm)153~263
適合ビーカー容量(mL)50~2000
台座寸法(mm)Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。
ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。
温度計の高さは自由に調節できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)13×27×37
内容ビーカー200mL以上用
1セット(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)
柄長さ(mm)250
試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス
架数Φ18mm試験管3本
寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)
適合ビーカー容量(mL)500
1組(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数斜補強棒2本
重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
TGK品番561-55-20-11
トラスコ品番413-9399
質量(g)261
締付範囲(mm)Φ50~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品スペアキャップ
積み重ねてスペースを有効利用。
ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。
ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
収納数10個
大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
締付範囲(mm)50~200
材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。