架台/スタンド/ホルダー類 :「乾燥棚」の検索結果

架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。排水チューブを接続可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) タイプ排水機能付
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底の水受け皿は容易に取り外しできます。
仕様フック(mm):76×72本、127×18本 材質ラック/スチール(ビニールコート)、トレー/PS(ポリスチレン) 寸法(mm)462×182×525 アズワン品番3-8575-01
1個
28,710 税込31,581
翌々日出荷

3-8172-12専用の延長用部品です。
材質PP 寸法(mm)Φ12×150 アズワン品番3-8172-13
1本
399 税込439
12日以内出荷

乾燥ラック(品番3-8173-01~-03・3-8174-01~-06)専用のハンガーロッド(引っ掛け棒)です。
材質PP
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質PS
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管の乾燥用のラックです。逆さまに保管するため、試験管の内部へのコンタミネーションを最小限にとどめることが可能です。電気泳動やクロマトグラフのプレートの乾燥にも使用可能です。
材質PP 寸法(mm)123×175×62
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP 寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本 適合容量(mL)250~1000 容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10 収納本数(本)6~2
1個
6,498 税込7,148
欠品中

NALGENE(ナルゲン)ペグラック
ラックに入れた状態でチューブ内部の確認ができます。ウォーターバス内でも浮きません。チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。オートクレーブ可。
材質PP製(ポリプロピレン)
1パック(2個)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304) スリット幅(mm)10・22
1個
28,200 税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)