器具洗浄/超音波洗浄器 :「洗浄剤」の検索結果

器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)酵素系浸漬洗浄剤
浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
液性中性・発泡性 使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリの作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。 無泡性のため、ジェット洗浄機の洗浄効果を妨げません。 ステンレスはもちろん、アルミニウム製の器具にも使用できます。 実用液(0.5%)のpHは11以上のため、CJDプリオン対策にも適しています。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:使用量の目安0.2~0.5%(10Lの水に対し20~50mL)、洗浄機の水量に合わせて本品の注入量を調節する。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:5760g アズワン品番67-6825-25
1ケース(3本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状液状 外観淡黄色~黄色の透明液体 希釈液希釈 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE 液性弱アルカリ性 アズワン品番63-4060-77
1本
12,980 税込14,278
10日以内出荷

特殊界面活性剤を配合。 泡立ちを制御しつつ、安定した高い洗浄力を発揮します。 タンパク質汚れ混在下における過剰な泡立ちを制御します。 洗浄力に優れています。 防食性に優れています。
形状液状(吐出・噴射) 外観淡黄色・透明液体 希釈液希釈 使用方法ジェット洗浄機、超音波洗浄機/推奨使用濃度:0.5%(10Lの水に対して50mL)、汚れの程度により0.2~0.5%の間で調製する 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器:PE/キャップ:PE/ノズル:PE アズワン品番63-4060-85
1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷

プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:青色~緑色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度1.0%(10Lの水に対し100mL)、汚れの程度により0.5~2.0%(10Lの水に対し50~200mL)の間で使用する。●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4780g アズワン品番67-6825-24
1ケース(3本)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

SARAYA(サラヤ)パワークイック
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状液状 外観青色~緑色透明液体 希釈液希釈
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬液補充用具です。 パワークイックの4Lボトルに装着することで、簡単に薬液を吐出することができます。
仕様●吐出・噴射形状:液状●吐出量・噴射量(約):25mL/回●単品サイズ:105×45×288mm●単品重量:77g アズワン品番67-8030-69
1ケース(15本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

SARAYA(サラヤ)サラリア
テーブルやガラスなどの軽度な汚れから調理機器類のベタついた油汚れまで、これ1本でスッキリ落とせるため、洗剤の種類を集約できます。すすぎ時の泡切れが良く、サラッとすすげて清掃時間の短縮、節水につながります。人や機器類にやさしい中性タイプ。
仕様●内容量:5kg●成分:界面活性剤(6%・ポリオキシアルキレンアルキルアミン・アルキルポリグルコシド)・溶剤・植物抽出物●希釈倍率:スプレーボトル使用時/約100~300倍、フォームガン使用時/約20~60倍●液性:中性●※すべての菌を除菌できるわけではありません。 アズワン品番66-0022-06
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。 浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。 泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420g アズワン品番67-6825-26
1ケース(3本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SARAYA(サラヤ)恒温浸漬槽TB-35
恒温・撹拌機能によって酵素系浸漬洗浄剤の効果を最大限に引き出します。浸漬液を40℃まで加温、恒温します。撹拌機能で浸漬液の温度をムラ無く均一化します。電源スイッチをONするだけで自動運転。運転中の状態を表示ランプでお知らせします。鋼製小物や用具置き場として「洗浄ポケット」を1個付属します。洗浄剤を計量するための「計量カップ」を1個付属します。
作動方式スイッチ 動力100V 設置方法床置型 材質(本体)SUS316 アズワン品番63-4060-73
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります