器具洗浄/超音波洗浄器 :「洗浄剤」の検索結果
器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
寸法(mm)206×126×252
液性アルカリ性
希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
スタンダードな無リン洗浄剤です。脂肪・血液・廃能などのたんぱく質や検査で用いる各種薬品に作用します。ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
容量(L)3.6
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)
電源(V)AC100(50/60Hz)
発振周波数(kHz)37
振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)
タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
材質槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約280×220×19
質量(kg)約7(本体のみ)
外形寸法(mm)327×288×305
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)300×240×150(120)
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
高周波出力(W)最大180/37kHz
アズワン品番0-5756-22
液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
1台
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約310×280×19
質量(kg)約9.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)330×300×150(120)
周波数(kHz)40
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
外寸法(mm)356×348×310
高周波出力(W)最大240(37kHz)
アズワン品番4-018-21
液量(L)約11(上限水位指示線まで)
温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)
仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)
仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。