絞り込み
ブランド
  • アズワン(9)
  • TRUSCO(2)
  • 石井ブラシ産業(1)
直径(Φmm)
  • 20(1)
  • 21(1)
毛材
  • PBT(9)
  • ナイロン(3)
  • 豚毛(1)
  • 馬毛(1)
全長(mm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 500~600未満(4)
毛丈(mm)
  • 40
  • 7(3)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 18(4)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 25(6)
  • 27(3)
  • 30(7)
  • 35(7)
  • 50(16)
  • 55(5)
  • 60(9)
  • 70(3)
  • 75(11)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 120(3)
適合器具
  • チューブ・パイプ(4)
  • ピペット(1)
  • 注射器(4)
  • 試験管(3)
チューブ・パイプ・ピペット・注射器・試験管
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブラシとは、実験器具を洗浄する際に用いられる道具のこと。主な使用環境としてあげられるのは、研究室や病院などの施設です。ブラシの毛材には、薬品の影響を受けにくく、耐久性に優れたナイロンをはじめ、動物の毛やシリコンゴムなどの素材が使われています。ブラシの軸の素材は錆びにくいステンレスやスチールのものが多いです。ブラシは洗浄する器具にフィットするようにデザインされています。そのため、注射器用、ビーカー用、フラスコ用など、豊富な種類のブラシから器具にあったものを選択することが可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
20(1)
21(1)
試験管洗浄ブラシ TRUSCO試験管洗浄ブラシTRUSCO(3件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
注射器用ブラシ 石井ブラシ産業注射器用ブラシ石井ブラシ産業(5件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷
適合器具注射器材質(毛)馬・特製両毛材質柄/木、芯/鋼線
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小アズワン
426税込469
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)195毛丈(mm)40直径(Φmm)21材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 小耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-04全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ アズワン注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズアズワン
449税込494
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ アズワン試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズアズワン
649税込714
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具試験管
試験管洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO試験管洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管材質(毛)ナイロン全長(mm)220毛丈(mm)40トラスコ品番765-6572質量(g)30材質(柄部)スチール毛幅(mm)50
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から22日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ピペット洗浄ブラシ PBT毛 ABHシリーズ アズワンピペット洗浄ブラシ PBT毛 ABHシリーズアズワン
569税込626
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具ピペット毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20芯材SUS304耐熱温度(℃)120質量(g)4毛丈(mm)端毛:40
注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ アズワン注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズアズワン
449税込494
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器

洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ブラシ