ブラシとは、実験器具を洗浄する際に用いられる道具のこと。主な使用環境としてあげられるのは、研究室や病院などの施設です。ブラシの毛材には、薬品の影響を受けにくく、耐久性に優れたナイロンをはじめ、動物の毛やシリコンゴムなどの素材が使われています。ブラシの軸の素材は錆びにくいステンレスやスチールのものが多いです。ブラシは洗浄する器具にフィットするようにデザインされています。そのため、注射器用、ビーカー用、フラスコ用など、豊富な種類のブラシから器具にあったものを選択することが可能です。
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
種別HPMシリーズ
材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)285
種別スリム HPMシリーズ
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
毛丈(mm)25
寸法(幅W×長さL)(mm)22×285
耐熱温度(℃)120
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具注射器
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具注射器
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
毛材ポリエステル
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
毛材ポリエステル
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
『洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ブラシ
- 実験研究用カゴ/バスケット
実験研究用ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。