ブラシとは、実験器具を洗浄する際に用いられる道具のこと。主な使用環境としてあげられるのは、研究室や病院などの施設です。ブラシの毛材には、薬品の影響を受けにくく、耐久性に優れたナイロンをはじめ、動物の毛やシリコンゴムなどの素材が使われています。ブラシの軸の素材は錆びにくいステンレスやスチールのものが多いです。ブラシは洗浄する器具にフィットするようにデザインされています。そのため、注射器用、ビーカー用、フラスコ用など、豊富な種類のブラシから器具にあったものを選択することが可能です。
「直径(Φmm)」から絞り込む
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中アズワン当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)245毛丈(mm)60直径(Φmm)25材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 中耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-05全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)税込¥6,158~¥5,598~
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~