実験研究用ブラシ :「細管用ブラシ」の検索結果
ブラシとは、実験器具を洗浄する際に用いられる道具のこと。主な使用環境としてあげられるのは、研究室や病院などの施設です。ブラシの毛材には、薬品の影響を受けにくく、耐久性に優れたナイロンをはじめ、動物の毛やシリコンゴムなどの素材が使われています。ブラシの軸の素材は錆びにくいステンレスやスチールのものが多いです。ブラシは洗浄する器具にフィットするようにデザインされています。そのため、注射器用、ビーカー用、フラスコ用など、豊富な種類のブラシから器具にあったものを選択することが可能です。
「直径(Φmm)」から絞り込む
適合器具細管用
材質(毛)ヤギ
全長(mm)450
直径(Φmm)15、(針金)約1.3
材質柄/木、芯/鋼線
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
全長(mm)470
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管
毛材ナイロン
全長(mm)450
毛丈(mm)75
直径(Φmm)15
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ細管用
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-01
全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
¥416
税込¥458
当日出荷
適合器具細管用
毛材山羊白毛
全長(mm)460
直径(Φmm)20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70
柄針金柄
渡り(mm)70
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
適合器具細管用
毛材山羊白毛
全長(mm)460
直径(Φmm)20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70
柄ビニール巻柄
渡り(mm)70
1本
¥479
税込¥527
3日以内出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管
毛材ナイロン
全長(mm)485
毛丈(mm)75
直径(Φmm)15
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ細管用 先付
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-02
全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
1本
¥485
税込¥534
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
材質(毛)山羊毛
全長(mm)470
毛丈(mm)20
トラスコ品番765-6076
色白
質量(g)40
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)60
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具ピペット
全長(mm)500
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20
質量(g)4
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質(柄)鋼線
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
全長(mm)300
サイズ大
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番1-1805-17
適合器具試験管用
1本
¥614
税込¥675
当日出荷
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。
先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。
挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。
使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。
導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントロッド
線径(Φmm)5.7
耐熱温度(℃)120
材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS
材質(毛)PBT
Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。
先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。
挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。
使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。
導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントクリーナー ホ付き
耐熱温度(℃)120
材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS
高さ(mm)135
材質(毛)PBT
『洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ブラシ
- 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。