乾燥台/乾燥棚 :「試験管セット」の検索結果
試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)
質量(kg)12
電源(V)AC100
消費電力(W)450
乾燥時間(分)最大12
ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
¥170,000
税込¥187,000
4日以内出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。