2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃ 寸法(mm)267×190×115 質量(kg)2.6 温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF 温度調節精度±0.3℃(at55℃) 温度表示精度±0.1℃ 温度設定範囲(℃)4~100 アズワン品番4-2886-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
377,000 税込414,700
当日出荷

扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間 質量(kg)7 ホワイト 電力(W)24 外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330 電源電圧(V)AC100 アズワン品番69-3856-44 棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工 有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
1台
114,998 税込126,498
4日以内出荷

『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります