バーナーとは、空気を混合してガスなどの燃料を効率よく燃焼させる道具。空気孔を開くと、噴出した燃料に空気が送られて混合するため完全燃焼しやすく、炎の温度が1200℃以上、なかには1700℃以上にも達する高温の炎を作り出せるのが特徴です。バーナーは樹脂・ガラス・金属・貴金属などの加熱加工や工芸、化学・物理実験など幅広い用途に使用されます。使用する燃料は天然ガスや燃料カートリッジ、市販のライターに使用するブタンガスなど。火炎の大きさだけでなく温度の調整が可能なタイプもあります。
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上ミニガスバーナー ケニス卓上ミニガスバーナーケニス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
ガスバーナー 卓上実験用 モノタロウガスバーナー 卓上実験用モノタロウ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
ガストーチ 実験用 モノタロウガストーチ 実験用モノタロウ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。 金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など寸法(mm)92×35×141タイプガス充填式機能炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300取扱説明書(1.3MB)燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
ガスバーナー ケニスガスバーナーケニス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
ガストーチ ケニスガストーチケニス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm)90×35×149機能安全ロック、炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300燃焼時間(時間)連続約1
ガスバーナー コック付 ナリカガスバーナー コック付ナリカ
4,500税込4,950
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガスバーナー(ソケット付) ケニスガスバーナー(ソケット付)ケニス
8,198税込9,018
1個
当日出荷から8日以内出荷
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付 ワーゼフブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付ワーゼフ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1 テラオカクリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1テラオカ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メイン側と種火側用のガスチューブ(各1m)をスパイラルチューブで巻いたものです。
仕様●材質:表面/PVC(塩ビ)、内面/合成ゴム●※1年での交換を推奨しております。アズワン品番66-0019-55
ガスバーナー 010シリーズ ワーゼフガスバーナー 010シリーズワーゼフ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースレスバーナー アズワンホースレスバーナーアズワン
33,900税込37,290
1台
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84
ラボバーナー 三商ラボバーナー三商
33,980税込37,378
1個
当日出荷
市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用 テラオカ(ANEX)クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用テラオカ(ANEX)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
電子着火式ハンディバーナー コンテック電子着火式ハンディバーナーコンテック
939税込1,033
1個
当日出荷
縦・横・逆さでも安定した炎が得られます。
種別40×14×89mmアズワン品番3-4982-01
卓上ラボバーナー プリンス(フカシロ)卓上ラボバーナープリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)適合G-130仕様ガス充填式トラスコ品番353-9121質量(g)348電源単3乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68火口径(mm)15熱量(kcal/h)670
タッチバーナー 三商タッチバーナー三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
特種活性炭入の専用ガスボンベです。
内容量(g)220
卓上ミニガスバーナー ケニス卓上ミニガスバーナーケニス
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガスブタンガス(カセットタイプ)付属品鉄製三脚寸法(mm)125×79×76火炎温度(℃)最高約1300火口上向き燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番106-0040材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1050
電子着火式バーナー トスク電子着火式バーナートスク
78,980税込86,878
1個(1個)
4日以内出荷
クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。フットスイッチが標準で付属します。
付属品フットスイッチ寸法(mm)163×101×65質量(kg)バーナー/1.6質量(g)フットスイッチ/156電源単3電池×2(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
種火式ガスバーナー K-33シリーズ アズワン種火式ガスバーナー K-33シリーズアズワン
31,200税込34,320
1台
当日出荷から6日以内出荷
クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。
仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
ガスバーナースクリーン オート 昭和科学ガスバーナースクリーン オート昭和科学
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
オートガスバーナー用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
仕様●サイズ(mm):150×130×H220●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-59
ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付) ナリカガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付)ナリカ
11,030税込12,133
1個
4日以内出荷
F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
ガスバーナー ソケット付 ナリカガスバーナー ソケット付ナリカ
7,930税込8,723
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
ガスバーナー・ガスゴム管・ゴム管用ソケットのセットです。
長さ(mm)700(ガスゴム管)
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ 光信理化学製作所加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ光信理化学製作所
73,980税込81,378
1個
11日以内出荷から41日以内出荷
火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。 石英ガラスの加工に適しています。
種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス材質真鍮クロムメッキ適合ガス都市天然ガス/プロパンガス火炎温度(℃)最高1800
メッケル直管バーナー Showa(昭和科学)メッケル直管バーナーShowa(昭和科学)
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ガスの種類は、LPもしくは、都市ガス13Aとなります。
バーナースクリーン 三商バーナースクリーン三商
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
ホースレスバーナー アズワンホースレスバーナーアズワン
29,900税込32,890
1台
当日出荷
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式寸法(mm)141×59×67質量(g)約250電源単3乾電池×1本(テスト用付属)型番APT-3アズワン品番6-492-11
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)ロマンバーナー No.2R プロパンガス用テラオカ(ANEX)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
ロマンバーナー No.1R 天然ガス用 テラオカ(ANEX)ロマンバーナー No.1R 天然ガス用テラオカ(ANEX)
5,898税込6,488
1個
11日以内出荷
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガス12A・13A仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
強力ガスバーナー ケニス強力ガスバーナーケニス
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)21
強力ガスバーナー ケニス強力ガスバーナーケニス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から11日以内出荷
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)28
ホースレスバーナー フェニックスデントホースレスバーナーフェニックスデント
1,298税込1,428
1個
当日出荷
型番APT-3用ガスボンベ内容量(g)200主成分ブタンガスアズワン品番6-492-21
ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用 テラオカ(ANEX)ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番106-0043材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1640
マイクロバーナー アズワンマイクロバーナーアズワン(3件のレビュー)
7,425税込8,168
1個
翌々日出荷
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85質量(g)270タンク容量(mL)(ガス)64火炎温度(℃)1300アズワン品番1-1351-01
ミニバーナー アズワンミニバーナーアズワン(1件のレビュー)
12,800税込14,080
1個
当日出荷
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40質量(g)440寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103アズワン品番2-6388-01使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。火炎温度(℃)最高1300
電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー東京エム・アイ商会
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。
その他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド部:31質量(g)700電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く)適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチアズワン品番68-5147-13連続燃焼時間(分)連続60(固定)
オートガスバーナー 昭和科学(株)製機器用フットスイッチ付き K-50ES-FSシリーズ 昭和科学オートガスバーナー 昭和科学(株)製機器用フットスイッチ付き K-50ES-FSシリーズ昭和科学
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
昭和科学製クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネットに接続して使用します。フットスイッチ操作でガスバーナーの着火が行えます。(踏んでいる間のみ着火します。)低重心の為転倒しにくく安全です。横滑り防止のゴム付き。
材質【コードコネクター】樹脂製電源単三形アルカリ乾電池2個
直立バーナー ケニス直立バーナーケニス
4,498税込4,948
1個(1個)
6日以内出荷
機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
寸法(mm)器高:120適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A
マイティマッチ ケニスマイティマッチケニス
429税込472
1個(1個)
翌日出荷
プロ向けの大容量ロングタイプです。
全長(mm)295タイプディスポ機能2段階式CR(チャイルドレジスタンス) 炎調節ツマミ ガス量確認窓
オートバーナー テラオカオートバーナーテラオカ
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用バーナー