絞り込み
エコロジープロダクト
バーナーとは、空気を混合してガスなどの燃料を効率よく燃焼させる道具。空気孔を開くと、噴出した燃料に空気が送られて混合するため完全燃焼しやすく、炎の温度が1200℃以上、なかには1700℃以上にも達する高温の炎を作り出せるのが特徴です。バーナーは樹脂・ガラス・金属・貴金属などの加熱加工や工芸、化学・物理実験など幅広い用途に使用されます。使用する燃料は天然ガスや燃料カートリッジ、市販のライターに使用するブタンガスなど。火炎の大きさだけでなく温度の調整が可能なタイプもあります。
「適合ガス」から絞り込む

卓上ミニガスバーナー
ケニス(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
ラボバーナー
三商¥33,980税込¥37,3781個当日出荷市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
ガスバーナー(ソケット付)
ケニス¥8,498税込¥9,3481個当日出荷直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
ホースレスバーナー
フェニックスデント¥33,900税込¥37,2901台当日出荷カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84アズワン品番6-492-02
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
タッチバーナー
三商¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。質量(g)約250電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥11,030税込¥12,1331個4日以内出荷F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
バーナースクリーン
三商¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用
テラオカ(ANEX)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0041材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1010
ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
電子着火式バーナー
トスク¥89,980税込¥98,9781個(1個)当日出荷から4日以内出荷クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。フットスイッチが標準で付属します。付属品フットスイッチ寸法(mm)163×101×65質量(kg)バーナー/1.6質量(g)フットスイッチ/156電源単3電池×2(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ブンゼンバーナーフレーム100本体
アズワン¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプターアズワン品番1-3194-01
種火付バーナー NO2 プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷用途実験室、燃焼実験等仕様プロパンガストラスコ品番106-0039高さ(mm)160質量(g)800
クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。用途クリーンベンチ用トラスコ品番135-6137高さ(mm)160質量(g)800
クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
ミニバーナー
アズワン(1件のレビュー)¥16,500税込¥18,1501個当日出荷市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。長さ(mm)操作部/40質量(g)440寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103火炎温度(℃)最高1300アズワン品番2-6388-01
オートバーナー
テラオカ¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
ガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥10,650税込¥11,7151個4日以内出荷F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガスLPガス(プロパンガス)
ガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥10,630税込¥11,6931個4日以内出荷F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス6B、6C用
クリーンベンチ用種火付バーナー
コクゴ¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)。火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。質量(g)約800全高(mm)約160パイプ寸法(mm)外径3×20先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
種火付バーナー
コクゴ¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。種火方式ですから、その都度炎口に火をあてる必要がありません。Φ80mmの台座の底部にはゴムラバーが貼ってあり、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動や転倒などがしにくい構造です。質量(g)約800全高(mm)約160台座寸法(mm)Φ80(底にゴムラバー貼付け)先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
ロマンアルトバーナー
コクゴ¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。仕様コック有り質量(g)約770全高(mm)約180先端外径(Φmm)28パイプ外径(Φmm)17
ロマンアルトバーナー
コクゴ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷台座(Φ80mm)裏面には、転倒しにくいようゴムラバーを取り付けました。焼付け塗装仕上げで、従来のバーナーに比べ操作が簡単です。仕様コック有り質量(g)約700全高(mm)約160先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
ロマンアルトバーナー B型
三商¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。全高(mm)180ホース口径(Φmm)外径11.6台の直径(Φmm)80先端径(Φmm)28
クリーンベンチ用種火付バーナー
三商¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。全高(mm)160ホース口径(Φmm)外径11.6、種火用:外径3台の直径(Φmm)80
種火付バーナー
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷本体ベース(外径Φ80mm)に焼付塗装を施した研究室にぴったり合った美しい外観デザインです。コンパクトタイプで取り扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計で従来品に比べ高温が得られます。全高(mm)160ホース口径(Φmm)外径11.6
卓上ミニガスバーナー
ケニス¥9,198税込¥10,1181個翌日出荷アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。付属品鉄製三脚寸法(mm)125×79×76使用ガスブタンガス(カセットタイプ)火炎温度(℃)最高約1300火口上向き燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
ロマンバーナー No.1R 天然ガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個11日以内出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガス12A・13Aパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
『バーナー/アルコールランプ/金網/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用バーナー
- アルコールランプ
- アルコールランプ替芯
- 金網/三脚
- バーナー関連品