バーナーとは、空気を混合してガスなどの燃料を効率よく燃焼させる道具。空気孔を開くと、噴出した燃料に空気が送られて混合するため完全燃焼しやすく、炎の温度が1200℃以上、なかには1700℃以上にも達する高温の炎を作り出せるのが特徴です。バーナーは樹脂・ガラス・金属・貴金属などの加熱加工や工芸、化学・物理実験など幅広い用途に使用されます。使用する燃料は天然ガスや燃料カートリッジ、市販のライターに使用するブタンガスなど。火炎の大きさだけでなく温度の調整が可能なタイプもあります。
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド
ホース長さ(m)0.8
クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。フットスイッチが標準で付属します。
付属品フットスイッチ
寸法(mm)163×101×65
質量(kg)バーナー/1.6
質量(g)フットスイッチ/156
電源単3電池×2(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700
全高(mm)160
先端口径(Φmm)28
ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)
本体質量(g)740
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-33
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)
本体質量(g)700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-32
1台
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガスLPガス(プロパンガス)
1個
¥10,650
税込¥11,715
4日以内出荷
火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。
細かい加工からアニールの炎まで自由に調整できます。
材質真鍮クロムメッキ
全長(mm)180
質量(g)1270
火炎温度(℃)最高約1500
火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。
ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。
石英ガラスの加工に適しています。
種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス
材質真鍮クロムメッキ
適合ガス都市天然ガス/プロパンガス
火炎温度(℃)最高1800
本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。
全高(mm)180
ホース口径(Φmm)外径11.6
台の直径(Φmm)80
先端径(Φmm)28
取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。
全高(mm)160
ホース口径(Φmm)外径11.6、種火用:外径3
台の直径(Φmm)80
本体ベース(外径Φ80mm)に焼付塗装を施した研究室にぴったり合った美しい外観デザインです。コンパクトタイプで取り扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計で従来品に比べ高温が得られます。
全高(mm)160
ホース口径(Φmm)外径11.6
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。
適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。
また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス
仕様コック付
質量(g)約510
全高(mm)155
パイプ外径(Φmm)12
パイプ内径(Φmm)8
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g)約700
全高(mm)160
先端口径(Φmm)21
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
コンパクトタイプで取扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計です。
仕様コック付き
仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160mmH・外径80Φmm・重量:800g
本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き
仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
『バーナー/アルコールランプ/金網/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用バーナー
- アルコールランプ
- アルコールランプ替芯
- 金網/三脚
- バーナー関連品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。